VESTIL RWC-8-ERGO kerékéke fogantyúval, 18 x 8 x 36-9/16 hüvelyk, fekete/sárga, öntött gumi

Raktáron
Tétel: AG7YDT Modell: RWC-8-ERGO

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€164.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
ék magassága6"
ék hossza8"
ékszélesség9 1 / 4 "
színekFekete sárga
Szem belső átm.7 / 8 "
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság37.13 "
Hossz19.5 "
AnyagÖntött gumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység19.5 "
Teljes magasság37.13 "
Teljes szélesség8"
Kerékék csatlakozásFeszítőoszlop-szerelvény
Kerékék magassága6"
Kerékék hossza8"
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya13 lbs.
Kerékék szélessége9.25 "
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)97.79
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)19.37
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL FAB-10-ERGO kerékékék ergonomikus fogantyúval, 10 hüvelyk hosszú, sárga, megmunkált acél | AG7RTZ FAB-10-ERGO---SárgaAcél€248.39
VESTIL FAB-11-ERGO ékék ergonomikus fogantyúval, 10 láb hosszúságú lánc, sárga, gyártott acél | AG7RUB FAB-11-ERGO---SárgaAcél€218.13
VESTIL ORWC-8-ERGO kerékék, 8 x 18 x 36-9/16 hüvelyk, narancssárga/sárga, öntött gumi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Narancssárga, SárgaÖntött gumi€160.43
VESTIL LWC-14M-ERGO kerékék, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 hüvelyk, fekete/sárga, laminált gumi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Fekete sárgaGumi€192.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RWC-8-ERGO kerékéke fogantyúval, 18 x 8 x 36-9/16 hüvelyk, fekete/sárga, öntött gumi
€164.20 /Mértékegység