Farm Duty Motors

Szűrő

A mezőgazdasági teljesítményű motorok jól működnek a kemény és strapabíró műveleteknél, és ideálisak mezőgazdasági körülmények között. Olyan burkolattal rendelkeznek, amely megvédi őket a nedvességtől. Ezek a motorok alkalmasak...Tovább

U S MOTORS -

Farm Duty AC motorok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AFD1CM2P14Farm Duty Motor€1,206.69
BFD34CM2PFarm Duty Motor€689.77
BFD32CM2P14Farm Duty Motor€810.56
CFD12BA2PMotor€571.96
DFD12CM2PCMotor€807.20
CFD12BA2P9Motor€728.81
EFD1CM2PZMotor€794.32
DAYTON -

Kondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatású baromfi ventilátor motorok

A Dayton baromfiventilátor motorokat baromfi- és állattartó istállókban történő légáramlás beállítására és fenntartására tervezték. Ezek a motorok kondenzátor indító / futási kialakítással rendelkeznek a kisebb áramfelvétel érdekében, és golyóscsapágyakkal csökkentik a súrlódást és lehetővé teszik az alkatrészek zökkenőmentes mozgását a rendszeren belül. Tartalmaznak továbbá egy tömítéskapocs hozzáférési fedelet, amely burkolatként véd az eső vagy szélfútta por ellen, valamint egy tengelykulcsot, amely a forgó gépelemeket a tengelyhez köti, és lehetővé teszi a megfelelő nyomatékátvitelt. Válasszon a ventilátormotorok széles kínálatából, amelyek zöld epoxi és zománcozott kivitelben kaphatók.

StílusModellbefejezTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyFelszerelésTeljes hosszSzolgáltatási tényezőÁr (ÁFA nélkül)
A4WNZ6-7.2 / 3.8-3.63/49 11 / 16 "Bázis-1.30€646.88
B4WNZ5Sült zománc7.2 / 3.8-3.63/410.875 "Bölcső11 13 / 16 "1.30€628.87
C5JKW9Zöld epoxi6.0 / 3.2-3.01/28.5 "Bölcső10.375 "1.4€722.28
LEESON -

Keltető- és inkubátorventilátormotorok, egyfázisú, TEAO

StílusModellMotor hővédelmeAdóHázFelszerelésCsomagolásPower FactorVédelemtípusÁr (ÁFA nélkül)
A101341.007AM035A5FolyamatosTEAORoundB87AUTOMATIKUSPLE?€504.62
B103878.00A-A56227-52AIROVERTENVKERESZTEN HOSSZÚ TANULMÁNYOKF94CSAK AUT LCK RTRPN€573.34
StílusModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességFeszültségKeretKeret anyagÁr (ÁFA nélkül)
AEGDM3665T16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FT791,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZVas€3,139.13
AEGDM3661T16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FT771,755 rpm208 V 230 V 460 V182TZVas€2,754.74
AEGDM3615T19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT781,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZAcél€4,938.36
AEGDM3770T19.45 "19.8 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V57.4 LB-FT811,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZVas€3,861.86
AEGDM3710T20.03 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-801,770 rpm230 V 460 V213TZAcél€6,078.65
AEGDM3714T21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm230 V 460 V215TZAcél€8,825.98
AEGDM2334T24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT831,770 rpm230 V 460 V256TZVas€12,607.01
AEGDM2333T24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230 V 460 V254TZVas€11,907.91
AEGDM4103T28.76 "64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V262 LB-FT811,775 rpm230 V 460 V284TZVas€15,874.37
AEGDM4104T28.76 "78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT801,760 rpm230 V 460 V286TZVas€18,608.92
AEGDM4115T31.28 "128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT851,775 rpm230 V 460 V326TZVas€25,518.78
AEGDM4110T31.28 "102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT821,775 rpm230 V 460 V324TZVas€24,672.65
StílusModellerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramRPMÁr (ÁFA nélkül)
AHIC264A3.8/1.92.06 LB-FT1.98 erősítők1625€1,263.89
AHIC274A4/22.69 LB-FT1.48 erősítők1725€1,263.89
StílusModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkedikHPSzigetelésNem terhelő áramÁr (ÁFA nélkül)
ADEL3733TMAP2858 LB-FT172588 ° C7.5F10.8 erősítők€6,214.20
ADEL3737TMG39111 LB-FT176085 ° C10H10.5 erősítők€13,306.09
MARATHON MOTORS -

Mezőgazdasági/mezőgazdasági motorok, nagy nyomatékú, egyfázisú, TEFC, C lapos talpú

StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignÁr (ÁFA nélkül)
A056C17F591356C11 / 5.4-5.53/40.56L€682.61
B056C17F591256C8.8 / 4.2-4.41/20.37N€595.48
C056C17F591456C13.4 / 6.8-6.710.75N€744.04
D056C17F535856C6.6 / 3.1-3.31/30.25N€508.95
E056B17F558456HC15.2 / 8.2-7.61.51.12N€857.56
LEESON -

Mezőgazdasági teljesítményű terményszárító motorok, egyfázisú, cseppálló levegő, merev alap

StílusModellPower FactorAdóKeretRPMtípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr (ÁFA nélkül)
A140640.0082 / 94Folyamatos215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,425.38
B131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-7€1,585.38
C131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2/10€1,890.83
D141084.0097.5Folyamatos215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,425.38
StílusModellRPMerősítőkKerettípusHPPólusok számateljesítményPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
ACHC3417A11005.6/2.848Z3421C. 3306. 3367€1,905.45
ACHC3525A11005.2/2.656Z3528C.506.592€2,186.76
ACHC3413A17004.8/2.448Z3414C. 2504. 2562€1,400.30
ACHC3416A17005.6/2.848Z3418C. 3304. 3369€1,523.93
BALDOR MOTOR -

Farm Duty Motorok, C-Face, lábra szerelhető, egyfázisú

StílusModellteljesítményerősítőkBázisPower FactorFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ACFDL3504M.57.4/3.7RG66U77 ° C3421L115/230€2,438.27
BCFDL3507M. 758.8/4.4N75P74 ° C3432LC115/230€2,832.57
ACFDL3510M111.8/5.9RG78A99 ° C3528L115/230€3,197.04
BCFDL3514M1.512.4 / 6.8-6.2RG96C-3532LC115 / 208-230€3,593.48
BALDOR MOTOR -

Levegőztető ventilátor Farm Duty Motorok, egyfázisú, lábra szerelhető

StílusModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségKeretHPNem terhelő áramÁr (ÁFA nélkül)
AAFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230561.53.8 erősítők€2,133.49
BAFL3524A-1514.7 LB-FT3535LC230145TZ39 erősítők€2,909.31
AAFL3523AAB23/11.59.5 LB-FT3535L115/230143TZ26.5 erősítők€2,789.95
AAFL3521AAB12/6-3524L115/230561-€1,649.66
AAFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z. 75-€1,400.30
AAFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230143TZ1.53.8 erősítők€2,284.84
StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékSzolgáltatási tényezőSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
AGDL2333T9669.0 A @ 208 V 61.0 A @ 230 V144 LB-FT11,740 rpm208 V 230 V256TZ61.0 A€16,123.73
AGDL3770T9629.6 A63 LB-FT1.151,750 rpm230 V215TZ29.6 A€5,343.33
AGDL3774T9838.0 A78.7 LB-FT11,740 rpm230 V215TZ38.0 A€6,180.17
BALDOR MOTOR -

Farm Duty Motors, C-Face Footless, egyfázisú

StílusModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPSzigetelésÁr (ÁFA nélkül)
AVFDL3507M-8.8/4.47 LB-FT74 ° C3432LC115/230. 75B€2,736.66
BVFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 ° C3421L115/230.5B€2,350.91
BVFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 ° C3528L115/2301F€3,094.73
AVFDL3514MB12.4 / 6.8-6.212.1 LB-FT-3532LC115 / 208-2301.5B€3,506.07
BVFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 ° C3414L115/230. 33B€2,052.50
CENTURY -

Szivattyú motorok

StílusModellMotor tengely kialakításaKeretKeret anyagMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszFázisÁr (ÁFA nélkül)
AB586-L56HCZHengerelt acélkocsi3450112 7 / 16 "1€1,202.88
BH155-56JAcélEgyik sem3450/2850211 1 / 8 "3€719.10
CH513--------€931.20
DR1102ES--------€811.36
EH282--------€730.59
FH740--------€1,589.79
GH609ESKulcsos56C-Egyik sem3450112 1 / 2 "3€1,349.68
HH446Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850211 7 / 8 "3€732.52
IH734Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450112 7 / 8 "3€1,571.43
JH506Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850211 7 / 8 "3€878.09
KH733Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850212 7 / 8 "3€1,378.84
LH607Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850212 3 / 8 "3€1,158.84
BALDOR MOTOR -

Farm Duty motorok, gabonaszárító/centrifugális ventilátor, egyfázisú, nyitott cseppálló hűtés

StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségHázÁr (ÁFA nélkül)
AGDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF€5,697.13
BGDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF€7,493.85
BGDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF€8,668.25
CGDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB€12,898.99
BALDOR MOTOR -

Extra nagy nyomatékú mezőgazdasági üzemű motorok, egyfázisú, lábra szerelhető

StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségKeretÁr (ÁFA nélkül)
AFDL3611TM6728/1423 LB-FTZ17253634L115/230182T€4,428.99
AFDL3611M7324.8/12.416 LB-FTZ17253634L115/230184€4,544.05
BFDL3610M7615.532 LB-FTR17503640LC230184€5,394.47
BFDL3610TM7615.532 LB-FTT17503640LC230184T€5,264.47
CFDL3612TM882343 LB-FTB17253646LC230184T€5,524.50
BFDL3619TM9013.222 LB-FTAB17253634LC230184T€4,239.27
DFDL3731M9320.550 LB-FT-17403730LC230215€6,788.40
EFDL3712TM944090 LB-FTB17253750LC230215T€7,903.11
EFDL3737TM9639107.2 LB-FTE17303752LC230215T€8,412.47
DFDL3732M9730--17303740LC230213€7,811.45
DFDL3733TM9730-E17303740LC230213T€7,191.19
BALDOR MOTOR -

Farm Duty Motorok, egyfázisú, lábra szerelhető

StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségKeretÁr (ÁFA nélkül)
AFDL3501M606/32.95 LB-FTV73 ° C3414L115/23056€1,590.00
AFDL3504M667.4/3.74.13 LB-FTAA77 ° C3421L115/23056€1,856.41
BFDL3507M758.8/4.47 LB-FTAC74 ° C3432LC115/23056€2,180.41
AFDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 ° C3528L115/23056H€2,468.10
AFDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FTB99 ° C3528L115/230143T€2,468.10
BFDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTB-3532LC115 / 208-23056H€2,777.17
BFDL3514TM9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTE-3532LC115 / 208-230145T€2,783.55
BFDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FTAQ89 ° C3535LC208-23056HZ€3,928.09
StílusModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
AFDEM2333T-----23.66 "3 tel-€8,646.93
AFDEM4110T-----30.28 "3 tel-€21,275.26
AFDEM3611T-----16.55 "3 tel-€3,169.34
AFDEM3558T-----13.31 "3 tel-€2,860.27
AFDEM2334T-----23.66 "3 tel-€10,452.20
AFDEM3558-----13.23 "3 tel-€2,777.17
AFDEM3615T-----18.05 "3 tel-€3,461.33
AFDEM4103T-----27.76 "3 tel-€13,662.01
AFDEM4104T-----27.76 "3 tel-€16,172.77
AFDEM3714T-----20.52 "3 tel-€5,611.87
AFDEM3710T-----19.02 "3 tel-€4,980.98
AFDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hp23.66 "387€9,433.42
AFDEM4106T0936M50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FT220.000 hp23.66 "389€10,343.49
AFDEM4107T0946M62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FT225.000 hp24.71 "387€13,483.01
AFDEM4108T0950M74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FT230.000 hp24.71 "389€15,987.35
AFDEM4109T1240M100.0 A @ 208 V 92.0 A @ 230 V 46.0 A @ 460 V230 LB-FT240.000 hp28.78 "388€22,025.48
AFDEM4114T1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FT250.000 hp28.78 "390€24,063.04
AFDEM4115T1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT450.000 hp30.28 "385€23,212.66
AFDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hp12.23 "371€2,649.27
AFDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hp12.31 "371€2,685.51
AFDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hp13.31 "372€2,762.25
AFDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hp13.23 "372€2,708.96
AFDEM3610T3540M7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V20.5 LB-FT23.000 hp16.52 "392€3,284.45
AFDEM3613T3630M11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FT25.000 hp16.55 "391€3,678.72
AFDEM3711T3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FT210.000 hp17.89 "387€5,567.12
StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
AEGDM3311T7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZ9.7 A3734M€5,520.21
AEGDM3218T8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZ6.6 A3640M€3,766.11
AEGDM2535T8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V284TZ36.0 A4060M€14,495.37
AEGDM2531T8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460 V 230 V284TZ30.0 A4050M€7,391.38
AEGDM3313T8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V215TZ12.5 A3742M€6,541.13
AEGDM2513T8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ18.0 A3948M€9,054.02
AEGDM2515T8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ24.0 A3948M€10,479.89
StílusModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségKeretHPSzigetelésÁr (ÁFA nélkül)
AIR3507ME9.2 / 4.8-4.65.3 LB-FT3524L115 / 208-23056Y. 75B€2,376.48
AIR3510MY6.28.1 LB-FT3528L230561F€2,572.53
StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusKeretHPÁr (ÁFA nélkül)
AANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 ° C3414L48YZ. 33€1,926.72
AANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.5€2,161.19
AANFL3514M7318/914.5 LB-FTS-3532LC56YZ1.5€4,614.41
AANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 ° C3528L56YZ1€3,109.65
AANFL3507M808.2/4.15.7 LB-FTAB81 ° C3428LC48YZ. 75€2,519.24

Farm Duty Motors

A mezőgazdasági használatra szánt motorok nagy indítónyomatékot produkálnak, és mérsékelt indítóáramot tesznek lehetővé a szállítószalagok, istállótisztítók, kompresszorok és trágyaszivattyúk számára. Ezek az előolajozott egységek epoxi bevonattal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek és nedvességnek, így biztosítva a motor alkatrészek zökkenőmentes mozgását. Raptor Supplies ezen mezőgazdasági motorok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Baldor, Század, Dayton, Marathon Motors és Leeson. Baldor A mezőgazdasági motorok kettős tömítésű csapágyakkal rendelkeznek, hogy csökkentsék a súrlódási veszteségeket és megakadályozzák a túlmelegedést. Ezek a mezőgazdasági motorok egy kondenzvíz-leeresztő szeleppel is vannak felszerelve, hogy eltávolítsák a motor hűtése során lecsapódó felesleges nedvességet, ami a motor alkatrészeinek korróziójához és a szivattyú szétrepedéséhez vezethet, amikor a víz megfagy. Dayton A mezőgazdasági üzemű motorok képesek folyamatos üzemű műveletek elvégzésére olyan alkalmazásokban, mint a levegőztető ventilátorok, csigahajtások, gabonakeverők, öntözőtorony-hajtások és terményszárítók. Ezek a mezőgazdasági motorok acél vázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a nagy ütési terhelések ellenálló képessége érdekében. Továbbá teljesen zárt, nem szellőző burkolattal vannak felszerelve, tömített kondenzátorfedelekkel, csatlakozódobozokkal és tengelyrögzítővel, hogy megakadályozzák a külső szennyeződések bejutását és a motor károsodását. Az ilyen márkák teljesen zárt mezőgazdasági motorjai megakadályozzák a rovarok, rágcsálók és egyéb idegen anyagok bejutását.

Felhasználás

Ezek a mezőgazdasági teljesítményű motorok alacsony és nagy indítási nyomatékú alkalmazásokra alkalmasak a sóder- és cementiparban, a légkezelésben, az élelmiszer- és italiparban, a vegyiparban, az olaj- és a gáziparban.

Jellemzők

Dayton Farm Duty Motors

  • A Dayton farmmotorok nagy terhelés mellett is mozgatják a ventilátorokat.
  • Teljesen zárt, ventilátorhűtéses motor kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor szennyeződését.
  • Ezek a mezőgazdasági motorok egy ventilátort tartalmaznak, amely kívülről fújja a motort, így hűvös marad, nem pedig lehetővé teszi a külső levegő szabad áramlását a motor belsejében.
  • A megnövelt tartósság érdekében hengerelt acélkerettel vannak felszerelve, és golyóscsapágyakkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlmelegedést.
  • Az egységek vízszintes, függőleges és minden szögben beszerelhető helyzetben állnak rendelkezésre bölcső / csap / járom / alap / karimás rögzítési lehetőségekkel, kifejezetten olyan műveletekhez tervezve, mint a keltető és baromfi alkalmazások.
  • Ezeket a gazdaságos motorokat egy- vagy 3 fázisú egységekben szállítjuk a hatékony és robusztus teljesítmény érdekében.

Baldor Szuper-E & 1 ph Farm Duty Motors

  • A Baldor motorokat lapátos axiális ventilátoros terményszárítókon használják lágyindítással, és teljes terhelési hatékonyságot biztosítanak 460 V-ig.
  • Ezek az egységek védenek a motor regenerációjából származó zaj- és rezgésproblémák ellen, és kevésbé érzékenyek a feszültségváltozásokra.
  • Barna epoxi festékkel rendelkeznek a zord környezetekhez.
  • A Baldor motorok nedvességálló zsírt biztosítanak, amely képes ellenállni az F osztályú szigetelés hőmérsékletének (155 Celsius fokig).
  • Baldor 1 tel A mezőgazdasági motorok acélból készülnek a szerkezeti merevség érdekében.

Század Motors

  • Századi mezőgazdasági ventilátormotorok, amelyek nagy indítónyomatékkal rendelkeznek, megbízható szolgáltatást nyújtanak piszkos és durva műveletek során, mint például a terményszárítás, a baromfitenyésztő berendezések működtetése, a trágyaszivattyúk, a csigák vagy a szállítószalagok.
  • Kettős árnyékolású csapágyakkal rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében.
  • Ezenkívül a Century motorok többsége automatikus visszaállítású hővédővel rendelkezik, hogy megakadályozza a túlterhelést.
  • A motorok mérsékelt indítónyomatéka lehetővé teszi a ventilátorfeszültségek csökkentését.
  • Tömített védődobozban kaphatók, hogy megvédjék a vezetékeket a por behatolásától.

Általános rendeltetésű Leeson Farm Duty Motors

  • A Leeson általános célú mezőgazdasági motorok ideálisak masszív felhasználásra kereskedelmi és ipari környezetben, és széles körben használják szivattyúkban, kompresszorokban, ventilátorokban és ventilátorokban.
  • A márka egy- és háromfázisú váltakozó áramú motorjai robbanásbiztosak, és a mezőgazdaságban, a fafeldolgozó és a kohászatban történő folyamatos alkalmazásra tervezték.
  • Kettős tömítésű golyóscsapágyakkal rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében, és egy tömítéssel ellátott kondenzátorházzal rendelkeznek, amely védődoboz fedelével megakadályozza az idegen szennyeződések bejutását.
  • Ezek az egységek egy- és 3 fázisú motoros kivitelben is kaphatók a nagy teljesítmény érdekében.

Marathon Farm Duty Motors

  • A Marathon mezőgazdasági üzemű motorok alkalmasak az autóiparban, az élelmiszer- és italiparban, a tengeri, valamint az olaj- és gáziparban történő energiatermelésre.
  • Ezek a nagy nyomatékú motorok egyfázisú, egy/két sebességes működésű egységek.
  • Teljesen zárt ventilátorhűtéses, teljesen zárt levegős vagy teljesen zárt, nem szellőző burkolattal rendelkeznek, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek.
  • Ezenkívül ezek az egységek átmenő csavarokkal vannak ellátva a gyors és biztonságos rögzítés érdekében.
  • Ezek a motorok közvetlen hajtási opcióval rendelkeznek (egyes modellekben csigahajtást is tartalmaznak), ami maximális sebességet, valamint pozicionálási és dinamikus pontosságot biztosít.

Működési mechanizmus

A mezőgazdasági használatra szánt váltakozó áramú motorok a mágnesesség elvén működnek, mivel két rögzített mágnest és egy tengelyt körülvevő huzaltekercset tartalmaznak. Ha elektromos töltést alkalmaznak a huzaltekercsre, az elektromágnessá válik, így mágneses mezőt generál. A felszerelt állórész tartalmaz egy huzalhurkot, tömör fém tengelyt, tekercset, fémrudakból készült mókusketrecet és néhány egyéb szabadon forgó fém alkatrészt, amely képes elektromos áramot vezetni. Egy váltakozó áramú motorban a külső tekercsek áramellátása alkotja az állórészt, és a tekercsek egymás után és párokban kapnak energiát, és mágneses mezőt generálnak, amely a motor körül forog.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Dayton motorokat az ISO ipari szabványnak megfelelően gyártják, hogy kiváló minőségű termékszolgáltatásokat nyújtsanak.
  • A Baldor motorok UL listás, NEMA minősítésűek és megfelelnek a CSA és CE tanúsítványoknak is.
  • A századi mezőgazdasági teljesítményű motorok UL listás, és megfelelnek a CSA szabványoknak.
  • A Leeson duty AC motorok UL és CSA elismertek.
  • A Marathon motorok NEMA minősítéssel rendelkeznek, hogy garantálják a burkolaton belüli berendezések bizonyos fokú védelmét az idegen tárgyak behatolása ellen.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen általános biztonsági előírásokat kell betartani a Baldor motorok üzemeltetése során?

  • Kerülje a szíjak túlfeszítését, mert ez tengelytörést vagy idő előtti csapágyhibát okozhat.
  • Hagyjon szabad helyet a tengely végétől a végéig történő mozgáshoz.
  • A közvetlen csatolású gépeket pontosan be kell állítani, és a tengelynek egyenletesen kell forognia, mindenféle kötés nélkül.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni motorvásárláskor?

  • Áram táplálja a motort, de a túlzott áram károsíthatja a motort is. Az egyenáramú motoroknál az elakadás és az üzemi áram fontos. Az elakadási áram elegendő nyomatékot fejt ki ahhoz, hogy a motor leállási fordulatszámon vagy 0 RPM-en működjön. Ez a maximális áramerősség, amelyet a motor felvehet. A túláram hőemelkedéshez vezethet, ami a huzal megolvadásához vezethet.
  • A feszültség fontos, mivel a nettó áramot egyetlen irányban tartja, és legyőzi a visszaáramot. Minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb a nyomaték. Győződjön meg arról, hogy az ajánlott feszültséget alkalmazza. Ha nagyon alacsony feszültséget alkalmaz, a motor nem fog működni, míg a túl nagy feszültség rövidzárlathoz vezethet, ami áramkimaradáshoz vagy teljes meghibásodáshoz vezethet.
  • Az üzemi nyomaték a motor által termelt nyomaték mennyisége, míg az elakadási nyomaték akkor keletkezik, amikor a leállási sebességből erőt ad ki. A felhasználónak meg kell néznie a szükséges üzemi nyomatékot, de bizonyos alkalmazásokhoz tudnia kell, hogy milyen messzire kell eltolni a motort. Például egy kerekes robotnál a jó nyomaték jó gyorsulást jelent, de ügyeljen arra, hogy az elakadási nyomaték elég nagy legyen a robot súlyának emeléséhez. Ebben az esetben a nyomaték fontosabb, mint a sebesség.
  • A sebesség vagy a sebesség összetett lehet a motorok tekintetében. Általában a motor simán és hatékonyan működik a legnagyobb fordulatszámon, de ez nem mindig lehetséges, ha áttételre van szükség. A fogaskerekek hozzáadása csökkenti a motor hatásfokát, így egyszerre csökkenti a sebességet és a nyomatékot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?