Dodge Smart Sensors
Könnyen használható, vezeték nélküli érzékelők a márka sebességváltóinak és csapágyainak állapotának távolról történő felügyeletére a nagyobb megbízhatóság, csökkentett állásidő és üzembiztonság érdekében.
1878 óta a Dodge (a Baldor által felvásárolt márka) olyan erőátviteli megoldásokat szállít, amelyek ideálisak a sóder- és cement-, légkezelési, élelmiszer- és italipari, vegyipari, valamint olaj- és gázipari alkalmazásokhoz. KATT ide
A tengelykapcsoló agyak a tengelyekhez illeszkednek a rácsnak a kenett agyhornyokban való csúszása miatti eltolódások kezelésére. Kompakt méretű acélszerkezettel.
A Dodge katalógusa csavaros golyóscsapágyakat, élelmiszer-biztonságra szerelt golyóscsapágyakat, szűkítőket és tengelykapcsolókat, valamint szállítószalag-alkatrészeket, például szíjtárcsákat és perselyeket tartalmaz. Dodge flex fém tengelykapcsolók zárt hajtóművel rendelkeznek, amelyet nagy nyomatékú átviteli alkalmazásokhoz terveztek szivattyúzási és csomagolási folyamatok során. A márka láncfeszítő keretek A lánc lazaságának csökkentésére szolgálnak, miközben zajtalanul egyenletes nyomatékot biztosítanak a berendezésnek. A Dodge fémes és elasztomer tengelykapcsolókat és mechanikus lágyindítókat is gyárt, amelyek növelik a gépek nyomatékkapacitását és kiküszöbölik a tengelyeltéréseket.
A Dodge MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő TB Woods-modellszámokkal. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Dodge hubokkal. Az ügyfelek a legtöbb termékre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.
A Dodge rugalmas tengelykapcsoló-agyak 2440-3600 ford./perc üzemi sebességgel állnak rendelkezésre. Ezek a perselyek, csapágyak és agyak gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért futárral szállítják, és nem légi teherszállítással a minimális állásidő érdekében.
Könnyen használható, vezeték nélküli érzékelők a márka sebességváltóinak és csapágyainak állapotának távolról történő felügyeletére a nagyobb megbízhatóság, csökkentett állásidő és üzembiztonság érdekében.
Az ABB Tennessee-ben és Észak-Karolinában gyárt Dodge csapágyakat.
A Dodge csapágyak radiális, tolóerő és párnablokk változatban kaphatók.
A rendszeres karbantartás, például a megfelelő kenés és tisztítás meghosszabbíthatja a Dodge csapágyak élettartamát.
A radiális csapágyak sugárirányú terheléseket, míg a tolócsapágyak axiális terheléseket támogatják.