LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A

LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RZJ Típus: 140640.00Kereszthivatkozás: C215K34DB2A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,425.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódE
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret215TZ
Teljes terhelésű erősítők39.5 / 61.5
HP10 / 15
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW7.50 / 11.2
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor82 / 94
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600 / 3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusKD
Feszültség230 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.9
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 61.5
    • Hatás 75%: 85
    • OPE csapágy: 206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 307
    • Tekercselés: BK10270
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • 100% -os hatás: 85.5 / 84

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAdóKeretRPMtípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 131847.00 C182C34DB2B Általános rendeltetésű motor | AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-7€1,585.38
LEESON 131848.00 C182K34DB4B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2/10€1,890.83
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Folyamatos215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,425.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC motor 50-60 Hertz
€2,425.38 /Mértékegység