BALDOR MOTOR HIC274A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6WAX

BALDOR MOTOR HIC274A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6WAX Modell: HIC274A

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€688.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor
erősítők4/2
BázisN
Lebontási nyomaték2.69 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret48Z
Teljes terhelési nyomaték1 LB-FT
HP. 33
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.48 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 33
Fázis1
FelülvizsgálatJ
RPM1725
típus1714C
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 0.545 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1203A01
    • Felhúzási nyomaték: 0.381 LB-FT
    • Induló áram: 8.31 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramRPMÁr
BALDOR MOTOR HIC264A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6WAW HIC264A3.8/1.92.06 LB-FT1.98 erősítők1625€688.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR HIC274A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz
€688.83 /Mértékegység