Polcok és tárolók

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Hátsó panel, 30 hüvelyk szélesség, 121 hüvelyk magasság
Cikkszám: CH3KFP
Modell: LTBP-30121-2
€445.83 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Rekesz polcegység 18d x 36sz x 75h 10 rekesz
Cikkszám: AF4BAR
Modell: QSBU-270GN
€1,205.24 /Mértékegység
Kosárba
Csavar nélküli polcos kiegészítő egység, 20 méretű, 5 polcos, 48 ​​x 18 x 87 hüvelykes méret
Cikkszám: CH3HQQ
Modell: QCH5-4818A
€1,025.64 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Csavar nélküli polcegység 48 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 120 hüvelyk magasság
Cikkszám: AH9AYC
Modell: ZB10-4818S-5D
€493.08 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Tömeges tároló állvány, indító, 96 x 36 x 72 hüvelykes méret
Cikkszám: AA8ZYK
Modell: DD67513SP
€1,448.77 /Mértékegység
Kosárba
Házkészlet, 5 rekesz, 96 x 48 hüvelyk x 96 hüvelyk, 10 Ga, acél, porszórt, szürke
Cikkszám: CV3TWQ
Modell: RE8848SD5
€17,832.60 /Mértékegység
Kosárba
Raklapos állvány D42 H 96 L96 kiegészítő egység
Cikkszám: AB6FYR
Modell: 184209635096DA
€891.37 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Polc szürke 8 láb Szélesség Mélység 24
Cikkszám: AF3KKP
Modell: 1
€253.12 /Mértékegység
Kosárba
Egyoldalas tartálysín-egység 46 tartály zöld
Cikkszám: AF3UKN
Modell: QRU-16S-220230240GN
€1,362.67 /Mértékegység
Kosárba
Wire Shelving Post, 42 Inch Post, 304 Stainless Steel
Cikkszám: CG9RRN
Modell: P42S
€51.26 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Drótpolcok, 4 polc kiegészítő, 12 x 48 x 74 hüvelykes méret, fekete epoxi
Cikkszám: CG9KKG
Modell: AD74-1248BK
€369.34 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Drótpolcok, indítóegység, 5 polc, 21 x 36 x 63 hüvelykes méret, Proform zöld epoxi
Cikkszám: CG9QLP
Modell: WR63-2136P-5
€528.27 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...944945

Polcok és tárolók

A polcokat és tároló állványokat az ipari raktárakban, létesítményekben és műhelyekben található szerszámok és munkaeszközök szervezésére és tárolására használják. Raptor Supplies ezeknek a tárolóegységeknek a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Add-A-Level, a Vestil, a Grainger, az Advance Tabco és mások. A szemetes polcrendszerek függőleges tárolást biztosítanak egyik vagy mindkét oldalon a jobb helykezelés érdekében. Egyes modellek görgőkkel és fékekkel is fel vannak szerelve a szabályozott manőverezés érdekében kompakt helyeken. Az ömlesztett tároló állványok többszintű tárolóhelyet biztosítanak, és acél/műanyag szerkezettel rendelkeznek, maximális teherbírása 13000 font. Polctartozékok széles választékát kínáljuk, beleértve az oszlopokat, fali polcokat, állványokat és raklapokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?