LEESON 141084.00 C215K34DB3AA általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA

LEESON 141084.00 C215K34DB3AA általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TBG Típus: 141084.00Kereszthivatkozás: C215K34DB3AA

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,425.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódK
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret215TZ
Teljes terhelésű erősítők40 / 59
HP10 / 15
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW7.50 / 11.2
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor97.5
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600 / 3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusKD
Feszültség230 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 84
    • Hatás 75%: 89.7
    • OPE csapágy: 206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 309
    • Névtábla: 92005-5
    • Tekercselés: BK10276
    • CSOPORT: 1
    • Festék: GREY - LIGHT (EPOXY)

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAdóKeretRPMtípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 131847.00 C182C34DB2B Általános rendeltetésű motor | AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-7€1,585.38
LEESON 131848.00 C182K34DB4B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2/10€1,890.83
LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Folyamatos215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,425.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 141084.00 C215K34DB3AA általános célú motor 50-60 Hertz
€2,425.38 /Mértékegység