BALDOR MOTOR Gabonaszárító/centrifugális ventilátoros mezőgazdasági üzemű motorok, egyfázisú, teljesen zárt, hűtött


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Vas , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 4 , fázis: 1 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékSzolgáltatási tényezőSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
GDL2333T
9669.0 A @ 208 V 61.0 A @ 230 V144 LB-FT11,740 rpm208 V 230 V256TZ61.0 A€16,123.73
A
GDL3770T
9629.6 A63 LB-FT1.151,750 rpm230 V215TZ29.6 A€5,343.33
A
GDL3774T
9838.0 A78.7 LB-FT11,740 rpm230 V215TZ38.0 A€6,180.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?