hivatalos forgalmazójaDAYTON

DAYTON

A Dayton termékcsaládja nagy teherbírású ékszíjakat, hajtóműszíjakat, mezőgazdasági teljesítményű motorokat, lemosó motorok, AC / DC hajtóműves motorok, sebességcsökkentők és hajtóművek, transzformátorok, ventilátorok, acél kábelek, webhevederek, tengely gallérok, relék, légköri lapok, redőnyök, fúvók és dobszivattyúk. A Dayton hajtóműves motorok a nyomaték és a fordulatszám beállítására szolgálnak, és ideálisak perisztaltikus szivattyúkban, CNC gépekben és autóipari alkalmazásokban. A Dayton ékszíj, a cég egyik legkelendőbb terméke, megfelel a Gumigyártók Szövetsége (RMA) szabványainak, és széles körben használják erőátviteli szíjként. Dayton légfüggöny fúvók Úgy tervezték, hogy folyamatosan áramló levegőből álló falat állítsanak elő, amely hőszigetelő gátat képez a külső levegővel szemben, és megakadályozza, hogy a felfűtött vagy hűtött levegő a nyitott ajtónyílásokon keresztül távozzon. A nagy forgalmú helyek nyitva hagyhatják az ajtókat, távol tartva a repülő rovarokat, és kiküszöbölve az automatikus / kézi ajtónyitás és -zárás okozta gondokat. Csökkentik a páratartalmat és a hideg levegő elvesztését. A márka OEM ventilátorokat is kínál, amelyek ideálisak a HVAC-berendezések elhasználódott motorjainak cseréjéhez. A Dayton 1TDP6 ventilátor Öntött alumínium végpajzsok a hőelvezetésért és dinamikusan kiegyensúlyozott kialakítás a sima és csendes működés érdekében. Ezeknek a ventilátoroknak a motorja lehetővé teszi az automatikus hővédelmet a túlterhelés vagy fáziskimaradás elkerülése érdekében.

Tovább

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

DAYTON OEM speciális légfúvók

OEM speciális fúvókIdeális üvegházak hűtésére és kis épületek, elektromos burkolatok, valamint fa- és kukoricakályhák szellőzésére. Alumíniumöntvény-végpajzsokkal integrált hüvelyes / golyóscsapágyas motorok a nagyobb hőelvezetés érdekében. Bármely helyzetbe felszerelhető és minimális rezgés vagy zaj mellett működik(72 termék)

DAYTON alkatrészek

AlkatrészekKiváló minőségű és tartós Dayton motor-alkatrészeket és ventilátor-alkatrészeket, például járókerekeket, tömítéseket, tengely- és csapágykészleteket, kondenzátorokat, O-gyűrűket, légfúvó kerekeket, forgógörgőket és hajtóműveket tartalmaz.(2521 termék)

DAYTON általános célú AC motorok

Általános rendeltetésű váltóáramú motorokTartalmazza a NEMA prémium besorolású Dayton motorokat, amelyek ideálisak szállítószalagokhoz, szivattyúkhoz, ventilátorokhoz és kompresszorokhoz. Acél és öntöttvas keretben, különböző feszültség-specifikációkkal és fordulatszámmal kapható(931 termék)

DAYTON AC hajtóműves motorok

AC hajtómotorokDayton hajtóműves motorok perisztaltikus szivattyúkban, vendéglátóipari berendezésekben és CNC gépekben való használatra. Présöntött cink/alumínium/ötvözet hajtóművekkel és edzett acél fogaskerekekkel(312 termék)

DAYTON DC hajtóműves motorok

DC hajtómotorokA forgatónyomaték és a fordulatszám tetszőleges kívánt értékhez történő beállítására használható különböző autóipari alkalmazásokban, például elektromos üléseknél és ablaktörlő motoroknál. Különböző beépítési helyzetekben és tengelyirányokban kapható(156 termék)

DAYTON ékszíjak

ÉkszíjakKülönböző statikusan vezető, hő- és olajálló ékszíjakat tartalmaz egyhornyos és alacsony HP alkalmazásokhoz. -22 Fahrenheit és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik(2112 termék)

DAYTON Shop porszívók

Shop porszívók(28 termék)

DAYTON 3.3 hüvelykes átmérőjű motorok

3.3 hüvelyk átmérőjű motorokÁrnyékolt pólusú / állandóan osztott kondenzátor motorok golyós / hüvelyes csapágyakkal a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében. Jelenlegi konfigurációkban kapható, 0.21 és 2.7 A között, és alkalmas ventilátorok, szivattyúk vagy kompresszorok levegőmozgatására(92 termék)

DAYTON fúróprések

Fúrógépek(32 termék)

DAYTON sebességcsökkentők és hajtóművek

Sebességcsökkentők és sebességváltókA bemenő tengely fordulatszámának csökkentésére és a kimenő tengelyre átvitt teljesítmény növelésére szolgál. Különböző lóerős változatokban kapható, 1800 ford./perc maximális bemeneti fordulatszámmal(289 termék)

DAYTON szalagfűrészek

SzalagfűrészekÁllítható golyóscsapágyas pengevezetőkkel a maximális pontosságú vágás érdekében, valamint görgős kerekekkel a könnyű szállítás érdekében a műhelyen belül és kívül. Vízszintes és függőleges változatban is elérhető(24 termék)

DAYTON légkeringető

LevegőszivattyúkHelyhez kötött és mobil légkeringtetők, amelyek akár 21000 cfm légáramlást képesek szállítani. Porszórt bevonatú acél/alumínium pengék, amelyek ellenállnak a korróziónak, és falra és talapzatra rögzíthető(118 termék)

DAYTON radiális lapátfúvó, közvetlen meghajtású

Radiális lapátfúvó, közvetlen meghajtásúKiválóan alkalmazható nagy mennyiségű és nagynyomású levegő fújására vegyipar, ruházat, repülés és autóipar területén. A sugárirányban elrendezett lapos pengékkel integrálva hatékonyan szállítják a levegőt és hosszú élettartamot kínálnak. 1725 és 3475 fordulat / perc közötti fúvósebességekkel(144 termék)

DAYTON asztali köszörűk

Paddarálók(43 termék)

DAYTON dobszivattyúk

Dobszivattyúk(81 termék)

DAYTON dobkeverők

Dobkeverők(20 termék)

DAYTON targoncák

Targonca(17 termék)

DAYTON vezérlő transzformátorok

Vezérlő transzformátorokAz UL 506 listán szereplő és NEMA-kompatibilis tokozott és ujjbiztos transzformátorok szerszámgép-vezérlő áramköri alkalmazásokhoz. Biztosítékkal ellátott és nem biztosítékos védelmi változatokban kapható, szekrényekbe vagy kapcsolótáblákba történő fix beépítéshez (196 termék)

DAYTON C-Frame motorok

C-Frame motorok(26 termék)

DAYTON víztartályok

Víztartályok(8 termék)

DAYTON Farm Duty Motors

Farm Duty Motors(79 termék)

DAYTON közvetlen meghajtású egybemenetű, előre ívelt légfúvók

Közvetlen meghajtású egybemenetű előre görbe fúvókHegesztett acélszerkezet jellemzi a szerkezeti merevséget és az ellenálló képességet, hogy ellenálljon a szabadon lévő felületek oxidációjának. Szürke epoxi bevonatú ház a savak és a káros vegyi anyagok ellenálló képességének. Képes elviselni a környezeti hőmérsékletet akár 104 ° F-ig(30 termék)

DAYTON dobkapcsolók

Dobkapcsolók(10 termék)

Daytonról

A Dayton termékcsaládja nagy teherbírású ékszíjakat, hajtóműszíjakat, mezőgazdasági teljesítményű motorokat, lemosó motorok, AC / DC hajtóműves motorok, sebességcsökkentők és hajtóművek, transzformátorok, ventilátorok, acél kábelek, webhevederek, tengely gallérok, relék, légköri lapok, redőnyök, fúvók és dobszivattyúk. A Dayton hajtóműves motorok a nyomaték és a fordulatszám beállítására szolgálnak, és ideálisak perisztaltikus szivattyúkban, CNC gépekben és autóipari alkalmazásokban. A Dayton ékszíj, a cég egyik legkelendőbb terméke, megfelel a Gumigyártók Szövetsége (RMA) szabványainak, és széles körben használják erőátviteli szíjként. Dayton légfüggöny fúvók Úgy tervezték, hogy folyamatosan áramló levegőből álló falat állítsanak elő, amely hőszigetelő gátat képez a külső levegővel szemben, és megakadályozza, hogy a felfűtött vagy hűtött levegő a nyitott ajtónyílásokon keresztül távozzon. A nagy forgalmú helyek nyitva hagyhatják az ajtókat, távol tartva a repülő rovarokat, és kiküszöbölve az automatikus / kézi ajtónyitás és -zárás okozta gondokat. Csökkentik a páratartalmat és a hideg levegő elvesztését. A márka OEM ventilátorokat is kínál, amelyek ideálisak a HVAC-berendezések elhasználódott motorjainak cseréjéhez. A Dayton 1TDP6 ventilátor Öntött alumínium végpajzsok a hőelvezetésért és dinamikusan kiegyensúlyozott kialakítás a sima és csendes működés érdekében. Ezeknek a ventilátoroknak a motorja lehetővé teszi az automatikus hővédelmet a túlterhelés vagy fáziskimaradás elkerülése érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

A Dayton motorjaihoz névtábla tartozik?

Minden Dayton motor teljes adattáblával van ellátva, amelyen könnyen leolvasható kapcsolási rajzok találhatók. Ez csökkenti a telepítési időt és megakadályozza a hibás huzalozást.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő Dayton motort?

Az általános célú motorokat mechanikai terhelésekhez (pl. légmozgás) és nehezen induló alkalmazásokhoz, például szállítószalagokhoz, szíjhajtású berendezésekhez, szerszámgépekhez és dugattyús szivattyúkhoz használják. Ezek a motorok robusztus kialakításúak és nagy teherbírású golyóscsapágyakkal rendelkeznek a nagy radiális és axiális terhelések kezelésére. A speciális célú motorok lemosásra / veszélyes helyekre / szivattyúzásra szolgálnak. A HVAC motorokat légmozgásra és más könnyű és közepes terhelésű alkalmazásokra tervezték, mint például ventilátorok, centrifugálszivattyúk, kis szerszámok és irodai berendezések.

Kínál a Dayton takarítási és takarítási kellékeket?

Igen, a Dayton takarító- és házmesteri kellékeket biztosít a kereskedelmi és ipari létesítmények tisztán és jól karban tartásához. Tisztítják, zsírtalanítják, fertőtlenítik és fertőtlenítik a falakat, padlókat és egyéb felületeket. A Dayton tisztítószerei közé tartoznak a felmosók, seprűk és padlótisztító gépek, amelyek tisztítják, súrolják, csíkozzák, csiszolják, polírozzák vagy porszívózzák a padlókat és szőnyegeket.

Használhatok üzemi kondenzátort az indító kondenzátor helyett?

Lehetséges indítókondenzátorként üzemi kondenzátort használni, azonban a rendelkezésre álló értékek jóval alacsonyabbak, mint a dedikált indítókondenzátoroké. Annak biztosítása érdekében, hogy a futási kondenzátor megfeleljen az eredeti indítókondenzátor specifikációnak, azonos névleges kapacitással és feszültséggel kell rendelkeznie.

Hogyan válasszam ki a megfelelő Dayton ventilátort az alkalmazásomhoz?

A megfelelő Dayton ventilátor kiválasztása a szükséges légáramlástól, statikus nyomástól, az alkalmazási környezettől és az ipari szabványoktól vagy előírásoktól függ.

Hogyan állítod be a Dayton víztartályokat?

A Dayton víztartályok felső végén van egy bemeneti / kimeneti nyílás a csőrendszer és a másik végén lévő vízszivattyú csatlakoztatásához. A víztartályok vízszintesen és függőlegesen is tárolhatók.

Milyen méretű Dayton padlótisztítók érhetők el?

Ezek a padlótisztítók 17 és 20 hüvelykes méretben kaphatók.