MARATHON MOTORS Mezőgazdasági/mezőgazdasági motorok, nagy nyomatékú, egyfázisú, TEFC, C lapos talpú


A Marathon mezőgazdasági motorok ideálisak a mezőgazdasági alkalmazások igényes környezetéhez. Ezek a motorok olyan burkolattal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a nedvességnek és a szennyeződéseknek durva és piszkos környezetben.

Szűrő
Szerelés: CSAK F1 , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Beépítési: C-Face merev , Irányultság: Vízszintes , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , RPM: 1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Hővédelem: Kézi protektor , Feszültség: 115 / 208-230
StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignÁr (ÁFA nélkül)
A
056C17F5913
56C11 / 5.4-5.53/40.56L€682.61
B
056C17F5912
56C8.8 / 4.2-4.41/20.37N€595.48
C
056C17F5914
56C13.4 / 6.8-6.710.75N€744.04
D
056C17F5358
56C6.6 / 3.1-3.31/30.25N€508.95
E
056B17F5584
56HC15.2 / 8.2-7.61.51.12N€857.56

Jellemzők

  • Egyfázisú kialakításuk kondenzátorindítást tartalmaz a nagy indítási nyomaték érdekében nagy terhelés mellett.
  • Golyóscsapágyakkal szállítják a terheket, csökkentik a súrlódást és összehangolják a mozgó gépalkatrészeket a zökkenőmentes működés érdekében.
  • Ezek a motorok C-felületű rögzítéssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a berendezésekkel való közvetlen csatlakoztatást, miközben a motor súlya egy karima segítségével konzolos. 3/4 és 1-1/2 LE közötti teljesítményben kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a TEFC ház?

A TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) házhoz egy külső ventilátor van csatlakoztatva, amely folyamatosan levegőt biztosít a motor tekercseinek, és hűvösen tartja a motort folyamatos működés közben.

Mi a célja a kézi hővédelemnek?

A kézi hővédelem kikapcsolja a motort, ha az működés közben túlzott hőt termel. A védőket vissza kell állítani, miután a motor teljesen lehűlt.

Miért van ezeknek a motoroknak védődoboza?

Ezek a baromfiventilátor-motorok egy védődobozt tartalmaznak a vezetékcsatlakozások elhelyezésére, amelyek sérülékeny pontokat, például véletlen érintkezésekből és rövidzárlati sérülésekből eredő vezetékcsatlakozásokat tartalmaznak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?