BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXN

BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz

Raktáron
Item: AJ6YXN Típus: VFDL3507M

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,736.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők8.8/4.4
BázisN
Lebontási nyomaték7 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 # 18,1 # 14 # 4TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.2 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis1
Power Factor75
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik74 ° C
típus3432LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 10.2 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 6.5 LB-FT
    • Induló áram: 35 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPSzigetelésÁr
BALDOR MOTOR VFDL3501M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 ° C3414L115/230. 33B€2,052.50
BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXM VFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 ° C3421L115/230.5B€2,350.91
BALDOR MOTOR VFDL3510M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 ° C3528L115/2301F€3,094.73
BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXQ VFDL3514MB12.4 / 6.8-6.212.1 LB-FT-3532LC115 / 208-2301.5B€3,506.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz
€2,736.66 /Mértékegység