BALDOR MOTOR IR3507M Azonnali irányváltó motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6WPD

BALDOR MOTOR IR3507M azonnali irányváltó motor, 115/208-230 V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6WPD Modell: IR3507M

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,376.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők9.2 / 4.8-4.6
BázisRG
Lebontási nyomaték5.3 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56Y
Teljes terhelési nyomaték2.3 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 # 18,1 # 16 # 4TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram5.4 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis1
Power Factor76
FelülvizsgálatE
RPM1725
típus3524L
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 7.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 5 LB-FT
    • Induló áram: 54 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségKeretHPSzigetelésÁr
BALDOR MOTOR IR3510M azonnali irányváltó motor, 230V, 1800 RPM, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6WPE IR3510MY6.28.1 LB-FT3528L230561F€2,572.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IR3507M azonnali irányváltó motor, 115/208-230 V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 Frame
€2,376.48 /Mértékegység