BALDOR MOTOR Gabonaszárító/centrifugális ventilátoros, mezőgazdasági üzemű motorok, háromfázisú, nyitott cseppálló hűtéssel


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
EGDM3311T
7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZ9.7 A3734M€5,520.21
A
EGDM3218T
8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZ6.6 A3640M€3,766.11
A
EGDM2535T
8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V284TZ36.0 A4060M€14,495.37
A
EGDM2531T
8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460 V 230 V284TZ30.0 A4050M€7,391.38
A
EGDM3313T
8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V215TZ12.5 A3742M€6,541.13
A
EGDM2513T
8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ18.0 A3948M€9,054.02
A
EGDM2515T
8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ24.0 A3948M€10,479.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?