BALDOR MOTOR EGDM2531T gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, ODP, 284TZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6RTN Típus: EGDM2531T

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,391.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték216 LB-FT
VámértékCONT
Keret284TZ
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők30.0 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa4050M
Pólusok száma4
teljesítmény25.000 hp
Teljes hossz26.06 "
Fázis3
Power Factor82
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,770 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 173.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hatályon kívül helyezi az BALDOR - GDM2531T
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 93.60%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 10 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 88.8 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 190 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 28 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 34 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaÁr
BALDOR MOTOR EGDM2513T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, ODP, 254TZ váz | AJ6RTL EGDM2513T8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ18.0 A3948M€9,054.02
BALDOR MOTOR EGDM2515T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, ODP, 254TZ váz | AJ6RTM EGDM2515T8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ24.0 A3948M€10,479.89
BALDOR MOTOR EGDM2535T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, ODP, 284TZ váz | AJ6RTP EGDM2535T8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V284TZ36.0 A4060M€14,495.36
BALDOR MOTOR EGDM3218T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, ODP, 184TZ váz | AJ6RTQ EGDM3218T8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZ6.6 A3640M€3,766.11
BALDOR MOTOR EGDM3311T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, ODP, 213TZ váz | AJ6RTR EGDM3311T7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZ9.7 A3734M€5,520.20
BALDOR MOTOR EGDM3313T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, ODP, 215TZ váz | AJ6RTT EGDM3313T8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V215TZ12.5 A3742M€6,541.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EGDM2531T gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, ODP, 284TZ váz
€7,391.38 /Mértékegység