LEESON 131847.00 C182C34DB2B Általános rendeltetésű motor | AJ2RUL C182C34DB2B

LEESON 131847.00 C182C34DB2B Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RUL Típus: 131847.00Kereszthivatkozás: C182C34DB2B

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,585.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Assembly180-007
KódJ
AdóAIROVER
HázDP
Keret182TZ
Teljes terhelésű erősítők27.2-35
HP5-7
Hz60
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K66
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor82.5
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusCD
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 78.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: C8213
    • CSOPORT: 2
    • Festék: GREY - LIGHT (EPOXY)

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAdóKeretRPMtípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 131848.00 C182K34DB4B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2/10€1,890.83
LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Folyamatos215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,425.38
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Folyamatos215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,425.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131847.00 C182C34DB2B Általános rendeltetésű motor
€1,585.38 /Mértékegység