Farm Duty Motors

Szűrő

A mezőgazdasági teljesítményű motorok jól működnek a kemény és strapabíró műveleteknél, és ideálisak mezőgazdasági körülmények között. Olyan burkolattal rendelkeznek, amely megvédi őket a nedvességtől. Ezek a motorok alkalmasak...Tovább

MARATHON MOTORS -

Mezőgazdasági/mezőgazdasági motorok, csigahajtás, egyfázisú, TEFC, N karima

StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHzRPMSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A5KH39QN9508Y48NY5.3 / 2.7A1/360 Hz-1115 / 230V AC€1,705.60
B5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230€970.92
C5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-230€808.18
D5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-230€684.68
DAYTON -

Általános célú mezőgazdasági motorok

StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságFázisÁr (ÁFA nélkül)
A48ZJ99564.5-4.5/2.21.5174586.5%1€959.21
B48ZJ9856H3.4-3.3/1.61172585.5%3€877.07
StílusModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHzFázisPower FactorForgásRPMtípusÁr (ÁFA nélkül)
A140705.002304060195SZELEKTÍV CCW1800KF€3,271.77
A140833.00230 / 46026.8 / 13.450/60377 / 79FORDULAT1800 / 1500TF€2,394.66
LEESON -

Mezőgazdasági teljesítményű terményszárító motorok, egyfázisú, cseppálló levegő, merev alap

StílusModellPower FactorAdóKeretRPMtípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr (ÁFA nélkül)
A140640.0082 / 94Folyamatos215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,425.38
B131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-7€1,585.38
C131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2/10€1,890.83
D141084.0097.5Folyamatos215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,425.38
MARATHON MOTORS -

Mezőgazdasági/mezőgazdasági motorok, nagy nyomatékú, egyfázisú, TEFC, C lapos talpú

StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignÁr (ÁFA nélkül)
A056C17F591356C11 / 5.4-5.53/40.56L€682.61
B056C17F591256C8.8 / 4.2-4.41/20.37N€595.48
C056C17F535856C6.6 / 3.1-3.31/30.25N€508.95
D056C17F591456C13.4 / 6.8-6.710.75N€744.04
E056B17F558456HC15.2 / 8.2-7.61.51.12N€857.56
MARATHON MOTORS -

Mezőgazdasági/mezőgazdasági motorok, egyfázisú, TEAO, közvetlen meghajtású csavar, kétsebességes

StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A048S17T366484.1 / 2.51 / 4, 1 / 128.5 "62%11 1 / 16 "€583.60
B048S17T36548Y5.3 / 2.91 / 3, 1 / 88.75 "64%11 15 / 16 "€674.44
MARATHON MOTORS -

Extra nagy nyomatékú házimotorok, mezőgazdasági üzem/mezőgazdaság, egyfázisú, TEFC, merev alap

StílusModellTengely Dia.KeretTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaFeszültségHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percÁr (ÁFA nélkül)
A215 TBFW70281.125 "215TZ30.53.5 "2307.517.625 "1750€3,492.62
B213 TBFW70271.125 "213TZ22.63.5 "230514.875 "1740€3,400.06
C182TCFW90617 / 8 "182TZ24/122 13 / 16 "115/230211.625 "1760€2,281.26
MARATHON MOTORS -

Farm Duty AC motorok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A5K49NN4052TFarm Duty Motor€801.40
B056T17F15902Farm Duty Motor€1,210.68
C215TBDW17003Motor€4,416.21
LEESON -

Nagy forgatónyomatékú mezőgazdasági teljesítményű motorok, egyfázisú, TEFC, C-lap alappal

StílusModellTengely Dia.DesignKerettípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr (ÁFA nélkül)
A131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.24€2,039.59
B131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.7€2,284.15
C116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.75€903.74
D116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€1,071.79
LEESON -

Nagy forgatónyomatékú mezőgazdasági teljesítményű motorok, egyfázisú, TEFC, C-lap nélküli alap

StílusModellKenésAssemblyDesignMotor hővédelmePower FactorTengely Dia.típusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF230€2,202.52
B110494.00Polyrex EM042504N2797 CED635 / 8 "CF115 / 208-230€1,180.95
C131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF230€1,776.14
D110493.00Polyrex EM042504N2715 CED645 / 8 "CF115 / 208-230€1,232.56
E110492.00Polyrex EM042504N4705 CED585 / 8 "CF115 / 208-230€1,113.01
F113290.00VERIFY-N3769 CED555 / 8 "CF208-230 / 115€1,207.45
StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
AEGDM3311T7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZ9.7 A3734M€5,520.21
AEGDM3218T8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZ6.6 A3640M€3,766.11
AEGDM2531T8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460 V 230 V284TZ30.0 A4050M€7,391.38
AEGDM3313T8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V215TZ12.5 A3742M€6,541.13
AEGDM2535T8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V284TZ36.0 A4060M€14,495.37
AEGDM2515T8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ24.0 A3948M€10,479.89
AEGDM2513T8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ18.0 A3948M€9,054.02
BALDOR MOTOR -

Farm Duty Motors, C-Face Footless, egyfázisú

StílusModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPSzigetelésÁr (ÁFA nélkül)
AVFDL3507M-8.8/4.47 LB-FT74 ° C3432LC115/230. 75B€2,736.66
BVFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 ° C3421L115/230.5B€2,350.91
BVFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 ° C3528L115/2301F€3,094.73
AVFDL3514MB12.4 / 6.8-6.212.1 LB-FT-3532LC115 / 208-2301.5B€3,506.07
BVFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 ° C3414L115/230. 33B€2,052.50
LEESON -

Általános célú mezőgazdasági motorok, egyfázisú, TEFC, merev alap

StílusModellMotor hővédelmeAssemblyDesignPower FactorTengely Dia.típusFeszültségKeretÁr (ÁFA nélkül)
ALM24789--N605 / 8 "SCS115 / 208-23056€559.55
B131541.00BRD2971180-033L751 1 / 8 "CF115 / 208-230182T€2,360.65
C131542.00BRD2972180-033L681 1 / 8 "CF230184T€2,420.24
D110089.002705 CED042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H€1,313.30
E113938.002705 CED042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ€1,502.18
F110087.002715 CED042545L645 / 8 "CF115 / 208-23056€998.45
G110088.002797 CED042545N635 / 8 "CF115 / 208-23056€1,427.03
H110090.003706 CED042540L867 / 8 "KF23056HZ€1,541.58
I113256.003769 CED042545L555 / 8 "CF115 / 208-23056€942.08
J110086.004705 CED042545L585 / 8 "CF115 / 208-23056€1,052.50
K140706.00LED965210-005.02-951 3 / 8 "KF230215T€4,512.69
L140707.00LEH30KD210-005.02-901 3 / 8 "KF230215T€3,855.24
LEESON -

Keltető- és inkubátorventilátormotorok, egyfázisú, TEAO

StílusModellMotor hővédelmeAdóHázFelszerelésCsomagolásPower FactorVédelemtípusÁr (ÁFA nélkül)
A101341.007AM035A5FolyamatosTEAORoundB87AUTOMATIKUSPLE?€504.62
B103878.00A-A56227-52AIROVERTENVKERESZTEN HOSSZÚ TANULMÁNYOKF94CSAK AUT LCK RTRPN€573.34
LEESON -

60 Hertz adagolócsiga meghajtású mezőgazdasági motorok, egyfázisú, TEFC

StílusModellkWAssemblyDesignHossz kevesebb tengelyKenésMax. A környezet hőmérséklete.Motor tengely kialakításaMotor hővédelmeÁr (ÁFA nélkül)
A101120.00. 37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 ° FLakásKézikönyv€756.16
B101119.00. 56LO101119N9 31 / 32 "VERIFY104 ° FKulcsosKézikönyv€1,412.37
C101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 ° FKulcsosKézikönyv€1,107.76
D112615.000.75LC-48N-Polyrex EM40-2797 CED€983.23
LEESON -

Ipari mezőgazdasági teljesítményű motorok, egyfázisú, TEFC, C Face Less Base

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmePower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A117878.006.6 / 3.1-3.31/30.25MED477260€624.53
B117879.008.8 / 4.2-4.41/2. 37MED377858€703.46
C117881.0013.4 / 6.8-6.71. 753706 CED69.5€1,762.31
LEESON -

Ipari mezőgazdasági motorok, egyfázisú, TEFC, merev alap

StílusModelltípusDesignKeretFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmeÁr (ÁFA nélkül)
A117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED3778€602.45
B117865.00CFL56115 / 208-23013.4 / 6.8-6.71. 753706 CED€816.77
C117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.562791 CED€725.94
D117862.00CFN56115 / 208-2306.6 / 3.1-3.31/30.25MED4772€559.55
E117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49BRJ45DA€1,135.43
F117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD2997€993.16
WORLDWIDE ELECTRIC -

Integral Farm Duty Motors

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AFD10-18-215T€2,267.17
ajánlatkérés
BFD2-18-145T€811.99
ajánlatkérés
CFD5-18-184T€1,263.50
ajánlatkérés
DFD7.5-18-215TZ€1,945.16
ajánlatkérés
EFD2-18-182T€900.53
ajánlatkérés
FFD3-18-184T€1,071.54
ajánlatkérés
GFD3-18-184TC€1,116.19
ajánlatkérés
HFD5-18-184TC€1,316.17
ajánlatkérés
IFD7.5-18-215T€1,945.16
ajánlatkérés
JFD10-18-215TC€2,361.63
ajánlatkérés
KFD2-18-182TC€1,018.71
ajánlatkérés
LFD7.5-18-215TC€2,026.19
ajánlatkérés
StílusModellSzolgáltatási tényezőerősítőkKeretSebességTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AVFDFL3610TM115.5 A184TC1,750 rpm15.5 A3640LC3.000 hp18.05 "€3,519.52
AVFDFL3612TM123.0 A184TC1,725 rpm23.0 A3646LC5.000 hp18.04 "€4,298.29
AVFDFL3516TM1.158.9 A @ 208 V 7.9 A @ 230 V145TC1,740 rpm7.9 A3535LC2.000 hp14.17 "€2,598.59
StílusModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
AFDEM2333T-----23.66 "3 tel-€8,646.93
AFDEM4104T-----27.76 "3 tel-€16,172.77
AFDEM4110T-----30.28 "3 tel-€21,275.26
AFDEM4103T-----27.76 "3 tel-€13,662.01
AFDEM3714T-----20.52 "3 tel-€5,611.87
AFDEM3710T-----19.02 "3 tel-€4,980.98
AFDEM3615T-----18.05 "3 tel-€3,461.33
AFDEM3558-----13.23 "3 tel-€2,777.17
AFDEM2334T-----23.66 "3 tel-€10,452.20
AFDEM3558T-----13.31 "3 tel-€2,860.27
AFDEM3611T-----16.55 "3 tel-€3,169.34
AFDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hp23.66 "387€9,433.42
AFDEM4106T0936M50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FT220.000 hp23.66 "389€10,343.49
AFDEM4107T0946M62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FT225.000 hp24.71 "387€13,483.01
AFDEM4108T0950M74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FT230.000 hp24.71 "389€15,987.35
AFDEM4109T1240M100.0 A @ 208 V 92.0 A @ 230 V 46.0 A @ 460 V230 LB-FT240.000 hp28.78 "388€22,025.48
AFDEM4114T1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FT250.000 hp28.78 "390€24,063.04
AFDEM4115T1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT450.000 hp30.28 "385€23,212.66
AFDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hp12.31 "371€2,685.51
AFDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hp12.23 "371€2,649.27
AFDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hp13.31 "372€2,762.25
AFDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hp13.23 "372€2,708.96
AFDEM3610T3540M7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V20.5 LB-FT23.000 hp16.52 "392€3,284.45
AFDEM3613T3630M11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FT25.000 hp16.55 "391€3,678.72
AFDEM3711T3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FT210.000 hp17.89 "387€5,567.12
BALDOR MOTOR -

Farm Duty motorok, egyfázisú, gabonaszárító/lapátos axiális ventilátor

StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMtípusÁr (ÁFA nélkül)
AUCLE3145---1 tel----€3,874.79
AUCLE1531.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC€3,783.16
BUCL3453-4.522-186AF34503634L€3,810.90
BUCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC€3,659.55
BUCL5705-73533 LB-FT182C34503646L€4,503.55
AUCLE5705-720.5-27.737.3 LB-FT1-D34503646LC€4,716.70
BUCL7107.5-1031-42-193B34503646LC€4,829.66
AUCLE75107.5-103841.5 LB-FT195D34503646LC€2,316.93
BUCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L€6,112.77
BUCL101510-1544-55-189A34503744LC€7,832.75
AUCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC€7,903.11

Farm Duty Motors

A mezőgazdasági használatra szánt motorok nagy indítónyomatékot produkálnak, és mérsékelt indítóáramot tesznek lehetővé a szállítószalagok, istállótisztítók, kompresszorok és trágyaszivattyúk számára. Ezek az előolajozott egységek epoxi bevonattal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek és nedvességnek, így biztosítva a motor alkatrészek zökkenőmentes mozgását. Raptor Supplies ezen mezőgazdasági motorok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Baldor, Század, Dayton, Marathon Motors és Leeson. Baldor A mezőgazdasági motorok kettős tömítésű csapágyakkal rendelkeznek, hogy csökkentsék a súrlódási veszteségeket és megakadályozzák a túlmelegedést. Ezek a mezőgazdasági motorok egy kondenzvíz-leeresztő szeleppel is vannak felszerelve, hogy eltávolítsák a motor hűtése során lecsapódó felesleges nedvességet, ami a motor alkatrészeinek korróziójához és a szivattyú szétrepedéséhez vezethet, amikor a víz megfagy. Dayton A mezőgazdasági üzemű motorok képesek folyamatos üzemű műveletek elvégzésére olyan alkalmazásokban, mint a levegőztető ventilátorok, csigahajtások, gabonakeverők, öntözőtorony-hajtások és terményszárítók. Ezek a mezőgazdasági motorok acél vázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a nagy ütési terhelések ellenálló képessége érdekében. Továbbá teljesen zárt, nem szellőző burkolattal vannak felszerelve, tömített kondenzátorfedelekkel, csatlakozódobozokkal és tengelyrögzítővel, hogy megakadályozzák a külső szennyeződések bejutását és a motor károsodását. Az ilyen márkák teljesen zárt mezőgazdasági motorjai megakadályozzák a rovarok, rágcsálók és egyéb idegen anyagok bejutását.

Felhasználás

Ezek a mezőgazdasági teljesítményű motorok alacsony és nagy indítási nyomatékú alkalmazásokra alkalmasak a sóder- és cementiparban, a légkezelésben, az élelmiszer- és italiparban, a vegyiparban, az olaj- és a gáziparban.

Jellemzők

Dayton Farm Duty Motors

  • A Dayton farmmotorok nagy terhelés mellett is mozgatják a ventilátorokat.
  • Teljesen zárt, ventilátorhűtéses motor kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor szennyeződését.
  • Ezek a mezőgazdasági motorok egy ventilátort tartalmaznak, amely kívülről fújja a motort, így hűvös marad, nem pedig lehetővé teszi a külső levegő szabad áramlását a motor belsejében.
  • A megnövelt tartósság érdekében hengerelt acélkerettel vannak felszerelve, és golyóscsapágyakkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlmelegedést.
  • Az egységek vízszintes, függőleges és minden szögben beszerelhető helyzetben állnak rendelkezésre bölcső / csap / járom / alap / karimás rögzítési lehetőségekkel, kifejezetten olyan műveletekhez tervezve, mint a keltető és baromfi alkalmazások.
  • Ezeket a gazdaságos motorokat egy- vagy 3 fázisú egységekben szállítjuk a hatékony és robusztus teljesítmény érdekében.

Baldor Szuper-E & 1 ph Farm Duty Motors

  • A Baldor motorokat lapátos axiális ventilátoros terményszárítókon használják lágyindítással, és teljes terhelési hatékonyságot biztosítanak 460 V-ig.
  • Ezek az egységek védenek a motor regenerációjából származó zaj- és rezgésproblémák ellen, és kevésbé érzékenyek a feszültségváltozásokra.
  • Barna epoxi festékkel rendelkeznek a zord környezetekhez.
  • A Baldor motorok nedvességálló zsírt biztosítanak, amely képes ellenállni az F osztályú szigetelés hőmérsékletének (155 Celsius fokig).
  • Baldor 1 tel A mezőgazdasági motorok acélból készülnek a szerkezeti merevség érdekében.

Század Motors

  • Századi mezőgazdasági ventilátormotorok, amelyek nagy indítónyomatékkal rendelkeznek, megbízható szolgáltatást nyújtanak piszkos és durva műveletek során, mint például a terményszárítás, a baromfitenyésztő berendezések működtetése, a trágyaszivattyúk, a csigák vagy a szállítószalagok.
  • Kettős árnyékolású csapágyakkal rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében.
  • Ezenkívül a Century motorok többsége automatikus visszaállítású hővédővel rendelkezik, hogy megakadályozza a túlterhelést.
  • A motorok mérsékelt indítónyomatéka lehetővé teszi a ventilátorfeszültségek csökkentését.
  • Tömített védődobozban kaphatók, hogy megvédjék a vezetékeket a por behatolásától.

Általános rendeltetésű Leeson Farm Duty Motors

  • A Leeson általános célú mezőgazdasági motorok ideálisak masszív felhasználásra kereskedelmi és ipari környezetben, és széles körben használják szivattyúkban, kompresszorokban, ventilátorokban és ventilátorokban.
  • A márka egy- és háromfázisú váltakozó áramú motorjai robbanásbiztosak, és a mezőgazdaságban, a fafeldolgozó és a kohászatban történő folyamatos alkalmazásra tervezték.
  • Kettős tömítésű golyóscsapágyakkal rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében, és egy tömítéssel ellátott kondenzátorházzal rendelkeznek, amely védődoboz fedelével megakadályozza az idegen szennyeződések bejutását.
  • Ezek az egységek egy- és 3 fázisú motoros kivitelben is kaphatók a nagy teljesítmény érdekében.

Marathon Farm Duty Motors

  • A Marathon mezőgazdasági üzemű motorok alkalmasak az autóiparban, az élelmiszer- és italiparban, a tengeri, valamint az olaj- és gáziparban történő energiatermelésre.
  • Ezek a nagy nyomatékú motorok egyfázisú, egy/két sebességes működésű egységek.
  • Teljesen zárt ventilátorhűtéses, teljesen zárt levegős vagy teljesen zárt, nem szellőző burkolattal rendelkeznek, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek.
  • Ezenkívül ezek az egységek átmenő csavarokkal vannak ellátva a gyors és biztonságos rögzítés érdekében.
  • Ezek a motorok közvetlen hajtási opcióval rendelkeznek (egyes modellekben csigahajtást is tartalmaznak), ami maximális sebességet, valamint pozicionálási és dinamikus pontosságot biztosít.

Működési mechanizmus

A mezőgazdasági használatra szánt váltakozó áramú motorok a mágnesesség elvén működnek, mivel két rögzített mágnest és egy tengelyt körülvevő huzaltekercset tartalmaznak. Ha elektromos töltést alkalmaznak a huzaltekercsre, az elektromágnessá válik, így mágneses mezőt generál. A felszerelt állórész tartalmaz egy huzalhurkot, tömör fém tengelyt, tekercset, fémrudakból készült mókusketrecet és néhány egyéb szabadon forgó fém alkatrészt, amely képes elektromos áramot vezetni. Egy váltakozó áramú motorban a külső tekercsek áramellátása alkotja az állórészt, és a tekercsek egymás után és párokban kapnak energiát, és mágneses mezőt generálnak, amely a motor körül forog.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Dayton motorokat az ISO ipari szabványnak megfelelően gyártják, hogy kiváló minőségű termékszolgáltatásokat nyújtsanak.
  • A Baldor motorok UL listás, NEMA minősítésűek és megfelelnek a CSA és CE tanúsítványoknak is.
  • A századi mezőgazdasági teljesítményű motorok UL listás, és megfelelnek a CSA szabványoknak.
  • A Leeson duty AC motorok UL és CSA elismertek.
  • A Marathon motorok NEMA minősítéssel rendelkeznek, hogy garantálják a burkolaton belüli berendezések bizonyos fokú védelmét az idegen tárgyak behatolása ellen.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen általános biztonsági előírásokat kell betartani a Baldor motorok üzemeltetése során?

  • Kerülje a szíjak túlfeszítését, mert ez tengelytörést vagy idő előtti csapágyhibát okozhat.
  • Hagyjon szabad helyet a tengely végétől a végéig történő mozgáshoz.
  • A közvetlen csatolású gépeket pontosan be kell állítani, és a tengelynek egyenletesen kell forognia, mindenféle kötés nélkül.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni motorvásárláskor?

  • Áram táplálja a motort, de a túlzott áram károsíthatja a motort is. Az egyenáramú motoroknál az elakadás és az üzemi áram fontos. Az elakadási áram elegendő nyomatékot fejt ki ahhoz, hogy a motor leállási fordulatszámon vagy 0 RPM-en működjön. Ez a maximális áramerősség, amelyet a motor felvehet. A túláram hőemelkedéshez vezethet, ami a huzal megolvadásához vezethet.
  • A feszültség fontos, mivel a nettó áramot egyetlen irányban tartja, és legyőzi a visszaáramot. Minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb a nyomaték. Győződjön meg arról, hogy az ajánlott feszültséget alkalmazza. Ha nagyon alacsony feszültséget alkalmaz, a motor nem fog működni, míg a túl nagy feszültség rövidzárlathoz vezethet, ami áramkimaradáshoz vagy teljes meghibásodáshoz vezethet.
  • Az üzemi nyomaték a motor által termelt nyomaték mennyisége, míg az elakadási nyomaték akkor keletkezik, amikor a leállási sebességből erőt ad ki. A felhasználónak meg kell néznie a szükséges üzemi nyomatékot, de bizonyos alkalmazásokhoz tudnia kell, hogy milyen messzire kell eltolni a motort. Például egy kerekes robotnál a jó nyomaték jó gyorsulást jelent, de ügyeljen arra, hogy az elakadási nyomaték elég nagy legyen a robot súlyának emeléséhez. Ebben az esetben a nyomaték fontosabb, mint a sebesség.
  • A sebesség vagy a sebesség összetett lehet a motorok tekintetében. Általában a motor simán és hatékonyan működik a legnagyobb fordulatszámon, de ez nem mindig lehetséges, ha áttételre van szükség. A fogaskerekek hozzáadása csökkenti a motor hatásfokát, így egyszerre csökkenti a sebességet és a nyomatékot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?