BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXM

BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YXM Típus: VFDL3504M

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,350.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők7.4/3.7
BázisN
Lebontási nyomaték4.13 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 # 18,1 # 16 # 4TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.8 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis1
Power Factor66
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik77 ° C
típus3421L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 4.65 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 3.6 LB-FT
    • Induló áram: 16.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPSzigetelésÁr
BALDOR MOTOR VFDL3501M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 ° C3414L115/230. 33B€2,052.50
BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXN VFDL3507M-8.8/4.47 LB-FT74 ° C3432LC115/230. 75B€2,736.66
BALDOR MOTOR VFDL3510M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 ° C3528L115/2301F€3,094.73
BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXQ VFDL3514MB12.4 / 6.8-6.212.1 LB-FT-3532LC115 / 208-2301.5B€3,506.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz
€2,350.91 /Mértékegység