LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2PUC L4P17NZ149A

LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2PUC Típus: 103878.00Kereszthivatkozás: L4P17NZ149A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€573.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódD
DesignN
AdóAIROVER
HázTENV
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők3.25 / 1.65
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.25
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA-A56227-52
FelszerelésKERESZTEN HOSSZÚ TANULMÁNYOK
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor94
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1625
Szolgáltatási tényező1.0
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 68
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-42
    • Tekercselés: PE484280
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAdóHázFelszerelésCsomagolásPower FactorVédelemtípusÁr
LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Általános rendeltetésű motor | AJ2PKQ A4P17NZ24F 101341.007AM035A5FolyamatosTEAORoundB87AUTOMATIKUSPLE?€504.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor
€573.35 /Mértékegység