MARATHON MOTORS 056C17F5913 F133 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor 50-60 Hertz | AJ2KXV 21YZ47 / F133

MARATHON MOTORS 056C17F5913 F133 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2KXV Típus: 056C17F5913Kereszthivatkozás: 21YZ47 / F133

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€682.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság70.5%
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignL
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemKézi protektor
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.005
Hajó magassága (cm)40.94
Hajó hossza (cm)23.16
Hajószélesség (cm)26.04

Termék részletek:

    • Indítási típus: CAP START IND RUN
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignÁr
MARATHON MOTORS 056B17F5584 F135 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor 50-60 Hertz | AJ2LBH 21YZ44 / F135 056B17F558456HC15.2 / 8.2-7.61.51.12N€857.55
MARATHON MOTORS 056C17F5912 F132 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2LNR 21YZ46 / F132 056C17F591256C8.8 / 4.2-4.41/20.37N€595.49
MARATHON MOTORS 056C17F5358 F131 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2MAF 21YZ45 / F131 056C17F535856C6.6 / 3.1-3.31/30.25N€508.95
MARATHON MOTORS 056C17F5914 F134 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor 50-60 Hertz | AJ2MEN 21YZ48 / F134 056C17F591456C13.4 / 6.8-6.710.75N€744.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5913 F133 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor 50-60 Hertz
€682.61 /Mértékegység