BALDOR MOTOR Super-E Farm Duty Motors, háromfázisú


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Ház típusa: TEFC , Szigetelési osztály: F , Rögzítési típus: Lábtartó , Értékelés: 60 Hz , RPM: 1750 RPM , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line
StílusModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
FDEM2333T
-----23.66 "3 tel-€8,646.93
A
FDEM4110T
-----30.28 "3 tel-€21,275.26
A
FDEM3611T
-----16.55 "3 tel-€3,169.34
A
FDEM3558T
-----13.31 "3 tel-€2,860.27
A
FDEM2334T
-----23.66 "3 tel-€10,452.20
A
FDEM3558
-----13.23 "3 tel-€2,777.17
A
FDEM3615T
-----18.05 "3 tel-€3,461.33
A
FDEM4103T
-----27.76 "3 tel-€13,662.01
A
FDEM4104T
-----27.76 "3 tel-€16,172.77
A
FDEM3714T
-----20.52 "3 tel-€5,611.87
A
FDEM3710T
-----19.02 "3 tel-€4,980.98
A
FDEM2394T
0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hp23.66 "387€9,433.42
A
FDEM4106T
0936M50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FT220.000 hp23.66 "389€10,343.49
A
FDEM4107T
0946M62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FT225.000 hp24.71 "387€13,483.01
A
FDEM4108T
0950M74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FT230.000 hp24.71 "389€15,987.35
A
FDEM4109T
1240M100.0 A @ 208 V 92.0 A @ 230 V 46.0 A @ 460 V230 LB-FT240.000 hp28.78 "388€22,025.48
A
FDEM4114T
1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FT250.000 hp28.78 "390€24,063.04
A
FDEM4115T
1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT450.000 hp30.28 "385€23,212.66
A
FDEM3546
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hp12.23 "371€2,649.27
A
FDEM3546T
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hp12.31 "371€2,685.51
A
FDEM3554T
3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hp13.31 "372€2,762.25
A
FDEM3554
3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hp13.23 "372€2,708.96
A
FDEM3610T
3540M7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V20.5 LB-FT23.000 hp16.52 "392€3,284.45
A
FDEM3613T
3630M11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FT25.000 hp16.55 "391€3,678.72
A
FDEM3711T
3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FT210.000 hp17.89 "387€5,567.12
A
FDEM3709T
3728M19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FT27.500 hp17.89 "384€5,492.51
A
FDEM4314T
A3662M135.0 A @ 230 V 67.8 A @ 460 V-460.000 hp33.48 "387-
ajánlatkérés
A
FDEM4316T
A36068M169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V-475.000 hp33.48 "387-
ajánlatkérés
A
FDEM4400T
A40064M224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V-4100.000 hp38.04 "387-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?