BALDOR MOTOR FDEM3558T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6VHX

BALDOR MOTOR FDEM3558T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145T Frame

Raktáron
Tétel: AJ6VHX Típus: FDEM3558T

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,860.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Hatékonyság86.50%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret145T
Teljes terhelésű erősítők5.8/2.9
HP2 hp
Szigetelési osztályF
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz13.31 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.0.875 "
Feszültség208-230 / 460 V
Súly45 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR FDEM2333T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6VHN FDEM2333T-----23.66 "3 tel-€8,646.93
BALDOR MOTOR FDEM2334T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6VHP FDEM2334T-----23.66 "3 tel-€10,452.20
BALDOR MOTOR FDEM2394T Farm Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6VHQ FDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hp23.66 "387€9,433.41
BALDOR MOTOR FDEM3546 Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56 Frame | AJ6VHR FDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hp12.23 "371€2,649.27
BALDOR MOTOR FDEM3546T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143T váz | AJ6VHT FDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hp12.31 "371€2,685.51
BALDOR MOTOR FDEM3554 Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6VHU FDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hp13.23 "372€2,708.96
BALDOR MOTOR FDEM3554T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145T váz | AJ6VHV FDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hp13.31 "372€2,762.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR FDEM3558T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145T Frame
€2,860.27 /Mértékegység