BALDOR MOTOR FDL3610M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame | AJ6VKD

BALDOR MOTOR FDL3610M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame

Raktáron
Item: AJ6VKD Típus: FDL3610M

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,940.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők15.5
BázisRG
Lebontási nyomaték32 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret184
Teljes terhelési nyomaték9 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 14 A PH, 3 # 16 B&J
FelszerelésF1
Nem terhelő áram10.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis1
Power Factor76
FelülvizsgálatR
RPM1750
típus3640LC
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 37 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 31 LB-FT
    • Induló áram: 144 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségKeretÁr
BALDOR MOTOR FDL3610TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 184T váz | AJ6VKE FDL3610TM7615.532 LB-FTT17503640LC230184T€2,869.15
BALDOR MOTOR FDL3611M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame | AJ6VKF FDL3611M7324.8/12.416 LB-FTZ17253634L115/230184€2,476.53
BALDOR MOTOR FDL3611TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 182T váz | AJ6VKG FDL3611TM6728/1423 LB-FTZ17253634L115/230182T€2,413.80
BALDOR MOTOR FDL3612TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 LE, 1 fázis, TEFC, 184T váz | AJ6VKH FDL3612TM882343 LB-FTB17253646LC230184T€3,010.87
BALDOR MOTOR FDL3619TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 184T váz | AJ6VKJ FDL3619TM9013.222 LB-FTAB17253634LC230184T€2,310.42
BALDOR MOTOR FDL3712TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 10 LE, 1 fázis, TEFC, 215T váz | AJ6VKK FDL3712TM944090 LB-FTB17253750LC230215T€4,307.21
BALDOR MOTOR FDL3731M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 LE, 1 fázis, TEFC, 215 váz | AJ6VKL FDL3731M9320.550 LB-FT-17403730LC230215€3,699.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3610M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame
€2,940.01 /Mértékegység