BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXQ

BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz

Raktáron
Item: AJ6YXQ Típus: VFDL3514M

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,506.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők12.4 / 6.8-6.2
BázisN
Lebontási nyomaték12.1 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.76 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5
Fázis1
Power Factor96
FelülvizsgálatB
RPM1725
típus3532LC
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 13.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 8.43 LB-FT
    • Induló áram: 49.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPSzigetelésÁr
BALDOR MOTOR VFDL3501M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 ° C3414L115/230. 33B€2,052.50
BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXM VFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 ° C3421L115/230.5B€2,350.91
BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXN VFDL3507M-8.8/4.47 LB-FT74 ° C3432LC115/230. 75B€2,736.66
BALDOR MOTOR VFDL3510M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 ° C3528L115/2301F€3,094.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz
€3,506.07 /Mértékegység