BALDOR MOTOR HIC264A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6WAW

BALDOR MOTOR HIC264A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6WAW Modell: HIC264A

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,263.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor
erősítők3.8/1.9
BázisN
Lebontási nyomaték2.06 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret48Z
Teljes terhelési nyomaték1.07 LB-FT
HP. 33
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.98 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 33
Fázis1
FelülvizsgálatJ
RPM1625
típus1714C
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 0.343 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1203A01
    • Felhúzási nyomaték: 0.34 LB-FT
    • Induló áram: 6.82 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramRPMÁr
BALDOR MOTOR HIC274A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6WAX HIC274A4/22.69 LB-FT1.48 erősítők1725€1,263.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR HIC264A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz
€1,263.89 /Mértékegység