BALDOR MOTOR CHC3525A Kereskedelmi motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCN

BALDOR MOTOR CHC3525A kereskedelmi motor, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6QCN Típus: CHC3525A

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,265.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők5.2/2.6
BázisRS
Lebontási nyomaték4.45 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret56Z
Teljes terhelési nyomaték2.4 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet7 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.969 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény.5
Fázis1
Power Factor92
FelülvizsgálatB
RPM1100
típus3528C
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 1.26 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 1.13 LB-FT
    • Induló áram: 8.08 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellRPMerősítőkKerettípusHPPólusok számateljesítményPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CHC3413A Kereskedelmi motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCJ CHC3413A17004.8/2.448Z3414C. 2504. 2562€763.17
BALDOR MOTOR CHC3416A Kereskedelmi motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCK CHC3416A17005.6/2.848Z3418C. 3304. 3369€830.54
BALDOR MOTOR CHC3417A Kereskedelmi motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCL CHC3417A11005.6/2.848Z3421C. 3306. 3367€1,038.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3525A kereskedelmi motor, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz
€1,265.31 /Mértékegység