Általános rendeltetésű váltóáramú motorokA Marathon AC motorok olyan eszközök, amelyek elektromos áramot mechanikus forgási energiává vagy nyomatékká alakítanak át elektromos hálózatból vagy elektromos generátorból származó váltakozó áram (AC) alkalmazásával.(204 termék)
Vektor motorokJellemzők: MAX GUARD szigetelőrendszer, NEMA Design A és alumínium / hengerelt acél / öntöttvas konstrukció. Az UL és CSA szabványoknak megfelelően tervezték, és ideálisak olyan VFD alkalmazásokhoz, amelyek teljes nyomatékot igényelnek nulla fordulatszámon(50 termék)
Fék motorokNagy teljesítményű fékmotorok szállítószalagokon, ajtómeghajtásokon, szerszámgépeken, emelőkön és sebességcsökkentőkön való használatra a rakomány azonnali megtartásához vagy megállításához. Nyitott cseppálló / robbanásbiztos / teljesen zárt ventilátorhűtéses kialakítás a veszélyes szennyeződések bejutásának megakadályozása érdekében
(3 termék)
Farm Duty MotorsOlyan gépekben való felhasználásra szánták (pl. Istállótisztítók, silókamrák és emeletes adagolók), ahol nagy indítónyomaték szükséges. Különböző szerelési opciókban, házakban és kivitelben kapható(5 termék)
Összekapcsolt szivattyúmotorokA NEMA JP és JM keretes szivattyúmotorok ideálisak folyadékkezelési műveletekhez vízkezelő létesítményekben vagy szivattyús keringetőszivattyúkban. Reteszelt, túlméretezett, tengelyvégi golyóscsapágyak a karbantartási költségek csökkentése érdekében
(60 termék)
Sugárhajtású szivattyú motorokTűzoltószivattyú-motorok, kereskedelmi motorok, valamint négyszögletes karimás medence- és függőleges szivattyúmotorok széles választéka, egy- vagy háromfázisú konfigurációval, amelyek akár 350 LE teljesítményre is képesek. Az 1-fázisú motorok feszültségváltó dugóval és megnövelt védődobozzal rendelkeznek a vezetékek egyszerű csatlakoztatásához(4 termék)
Függőleges szivattyú motorokFolyamatosan működő függőleges szivattyúmotorok víz szivattyúzására 3600 / perc fordulatszámon. Teljesen zárt kivitelű, amely 250 LE teljesítményig képes termelni, és F osztályú szigetelés 180 ° C hőmérsékletig(1 termék)
Veszélyes helyzetű motorokNagy teherbírású, robbanásbiztos és veszélyes helyen Marathon elektromos motorok hengerelt acél/öntöttvas kerettel a rezgéscsökkentés és a maximális merevség érdekében. NEC-kompatibilis és ideális az 1. osztály C és D csoportjaihoz, valamint a 2. osztály F és G csoportjaihoz tartozó PWM meghajtókhoz(46 termék)
MosómotorokIdeális olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagynyomású gőz- és vegyszeres sterilizálást, valamint koncentrált maróoldatokkal történő tisztítást igényelnek. Kapható epoxibevonatú acélkerettel és TEFC / TENV tokozással(4 termék)
Szíjhajtású motorok1-/3-fázisú motorok tárcsa és szíj meghajtására HVAC berendezések, például légkeringtetők, léghűtők, tetőszellőzők és szíjhajtású ventilátorok meghajtására. Akár 3600 ford./perc sebesség leadására is képes. Változatok kaphatók kondenzátor indító / futás és osztott fázisú kivitelben
(2 termék)
Hűtőtorony motorokLéghűtéses kondenzátorokban és hőcserélőkben, valamint száraz és nedves hűtőtornyokban való használatra tervezték. 50/60 Hz-es változatokban és különböző LE-értékekben kapható(6 termék)
KemencemotorokEnergiahatékony és NEMA Premium besorolású Marathon motorokat tartalmaz, amelyeket széles körben használnak száraz kemencében és más magas hőmérsékletű környezetben. Akár 212 Fahrenheit fokon is hatékonyan működik(3 termék)
Metrikus háromfázisú motorokNagy teljesítményű motorok öntöttvas / alumínium konstrukcióval, acél ventilátor burkolatokkal és alacsony zajszintű ventilátorokkal. IEC-méreteket és elektromos szabványokat igénylő berendezésekben (például szállítószalagok, szivattyúk és kompresszorok) való használatra(14 termék)
Kondenzátoros ventilátoros motorokUL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező Marathon HVAC motorok, amelyeket arra terveztek, hogy levegőt fújjanak át a kondenzátor tekercsen a hűtőközeg lehűtése és a forró gáz folyadékká alakítása érdekében.(1 termék)
Határozott célú motorokFolyamatos terhelésű motorok ideálisak légkompresszorokhoz, darukhoz, elektromos szerszámokhoz és élőállat-meghajtású ventilátorokhoz. TEFC / DP / OPAO tokozási változatokban kapható(1 termék)
Vektor motorfékekCSA-tanúsítvánnyal rendelkező 50/60 Hz-es motorok, amelyeket BlackMax motorokkal való használatra terveztek az egységre szerelhető motorok fékmotorokká alakítására. Akár 40 C-os környezeti hőmérsékletet is képes ellenállni. A szükséges rögzítő hardverekkel felszerelve(6 termék)
Motor tartozékokODP vagy TEFC motorokhoz tervezett csepegtető fedelek, amelyek ellenállnak a szilárd és folyékony szennyeződéseknek a motorházba való bejutásának. Külön C-keret motorkészletek és motorrögzítő készletek is kaphatók(9 termék)
Görgős kiegészítőkA Marathon Motors görgőtartozékai, mint például a nagy teherbírású ipari görgőkhöz való nagy szilárdságú forgatható zárak / bővítőszár-készletek, növelik a görgők használhatóságát a kezelők számára.(3 termék)