LEESON Mezőgazdasági teljesítményű terményszárító motorok, egyfázisú, cseppálló levegő, merev alap


A Leeson terményszárító motorok alkalmasak mezőgazdasági vagy mezőgazdasági szellőztető/elszívó rendszerekhez és egyéb kereskedelmi alkalmazásokhoz. Ezek az egységek hengerelt acélkereteket kínálnak epoxizománc bevonattal a kiváló korrózióállóság érdekében.

Szűrő
Szerelés: 180-007 , Tervezés: L , Burkolat: DP , Szigetelési osztály: F , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Motor hővédelem: 9700K66 , Beépítési: Merev , Csomagolás: B , fázis: 1 , Védelem: AUTOMATIKUS , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 1 / 8 "
StílusModellPower FactorAdóKeretRPMtípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr (ÁFA nélkül)
A
140640.00
82 / 94Folyamatos215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,425.38
B
131847.00
82.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-7€1,585.38
C
131848.00
93.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2/10€1,890.83
D
141084.00
97.5Folyamatos215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,425.38

Jellemzők

  • Nyitott cseppálló burkolattal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a külső levegő áramlását a motor tekercselése felett és körül, hogy működés közben hűvös maradjon.
  • Ezek a motorok túlméretezett tömített golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima és folyamatos működés érdekében, valamint a súrlódási veszteség elkerülése érdekében.
  • Ez egy merev alaprögzítést tartalmaz, amely ellenáll a túlzott vibrációnak, és pontos beállítást biztosít a motor és a környező mechanizmusok között.
  • Ezek az egységek 1 hüvelykkel hosszabb tengellyel vannak felszerelve, mint a NEMA motorok, és egy védőernyővel védik a motor szellőzőnyílásait a rágcsálók és rovarok ellen.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Hol használják a vízszintes motorokat?

A vízszintes motorok mind változó, mind állandó nyomatékú alkalmazásokhoz használhatók, például szivattyúkhoz, ventilátorokhoz, kompresszorokhoz, darukhoz és szállítószalagokhoz.

Mik azok a masszív öntöttvas végharangok?

A nagy teherbírású hengerelt acél motorváz masszív öntöttvas végharangokkal maximális tartósságot és szerkezeti merevséget kínál.

Mi az a kondenzátor indító-kondenzátor üzemű elektromos típusú csatlakozás?

A kondenzátor indító-kondenzátorfutás (CSCR) kapcsolat kiváló nyomatékjellemzőket biztosít a motornak, amikor a motor teljes fordulatszámon működik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?