Határozott célú váltóáramú motorok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Frame
Cikkszám: AJ6WGU
Modell: IDM2334T-5
€13,126.37 /Mértékegység
Kosárba
Szálcsiszolt motor, vázméret 7.2, 230 V, érintőleges, 3 fokozat, AC
Cikkszám: CX8TRR
Modell: 117501-12
€522.36 /Mértékegység
Lásd a részleteket
C6T17NK5A általános célú motor 50-60 Hertz
Cikkszám: AJ2TMK
Modell: 191415.00
€1,601.66 /Mértékegység
Kosárba
Hűtőtorony motor, 15 LE, 1765 ford./perc, 200 V
Cikkszám: AA8MCT
Modell: 01518ET3PCT254TF1-W2
€4,005.06 /Mértékegység
Kosárba
Elektromos motor, 1 1/2 LE, 50 Hz, 3000 ford./perc
Cikkszám: BC2ARN
Modell: E00156XP3WAX90SF3-W
€1,813.28 /Mértékegység
Kosárba
Elektromos motor, 50/12.5 LE, 60 Hz, 900/1800 ford./perc
Cikkszám: BB4TQX
Modell: 05089EP3QCT364V-W22
€9,953.83 /Mértékegység
Kosárba
IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 200 LE, 3 fázis, TEFC, 447TS keret
Cikkszám: AJ6RNU
Modell: ECP84416T-4
Kosárba
M6C17FB10L General Purpose Farm Duty Motor
Cikkszám: AJ2QAE
Modell: 110088.00
€1,427.03 /Mértékegység
Kosárba
Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 40 LE, 3 fázis, TEFC, 364T váz
Cikkszám: AJ6REG
Modell: ECP4308T-4
Kosárba
Two Speed Motor, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5/2.5 hp, 3 Phase, TEFC, 215T Frame
Cikkszám: AJ6XEP
Modell: M1508T
€8,710.87 /Mértékegység
Kosárba
Kétsebességes motor, 230 V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 5/2.2 LE, 3 fázis, TEFC, 215T váz
Cikkszám: AJ6XEX
Modell: M1524T
€9,699.83 /Mértékegység
Kosárba
Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEBC, FL2168 Frame
Cikkszám: AJ6ZQT
Modell: ZDPM21050-BV
Kosárba
12...199200

Határozott célú váltóáramú motorok

Speciális motorok meghatározott célokra elérhetők a Raptor Supplies. A meghatározott célú motorok közé tartoznak olyan motorok, mint a folyadék- vagy automaták motorjainak mozgatására szolgáló szivattyús motorok. A medencékben használható motorok speciális medence motorok formájában is kaphatók. A medence motorjai mind a hazai, mind a kereskedelmi medencék számára jók. Vannak vákuum motorjaink is ipari tisztításhoz. Nézze meg termékeinket további specifikációkért.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?