BALDOR MOTOR AFL3523A levegőztető ventilátor motor, 115/230V, 3600 RPM, 2 LE, 1 fázis, TEAO, 143TZ váz | AJ6NUB

BALDOR MOTOR AFL3523A levegőztető ventilátor motor, 115/230 V, 3600 RPM, 2 LE, 1 fázis, TEAO, 143TZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6NUB Típus: AFL3523A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,520.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők23/11.5
BázisRG
Lebontási nyomaték9.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret143TZ
Teljes terhelési nyomaték3 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 14 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 12 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram6.5 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény2
Fázis1
Power Factor82
FelülvizsgálatAB
RPM3450
típus3535L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 7.5 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 6 LB-FT
    • Induló áram: 78 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségKeretHPNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR AFL3520A levegőztető ventilátor motor, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEAO, 56Z váz | AJ6NTY AFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z. 75-€763.17
BALDOR MOTOR AFL3521A levegőztető ventilátor motor, 115/230V, 3600 RPM, 1 LE, 1 fázis, TEAO, 56 váz | AJ6NTZ AFL3521AAB12/6-3524L115/230561-€899.08
BALDOR MOTOR AFL3522A levegőztető ventilátor motor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEAO, 143TZ váz | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230143TZ1.53.8 erősítők€1,245.24
BALDOR MOTOR AFL3524A levegőztető ventilátor motor, 115/230V, 3600 RPM, 3 LE, 1 fázis, TEAO, 145TZ váz | AJ6NUC AFL3524A-1514.7 LB-FT3535LC230145TZ39 erősítők€1,585.58
BALDOR MOTOR AFL3525A levegőztető ventilátor motor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEAO, 56 váz | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230561.53.8 erősítők€1,162.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR AFL3523A levegőztető ventilátor motor, 115/230 V, 3600 RPM, 2 LE, 1 fázis, TEAO, 143TZ váz
€1,520.53 /Mértékegység