Farm Duty Motors

Szűrő

A mezőgazdasági teljesítményű motorok jól működnek a kemény és strapabíró műveleteknél, és ideálisak mezőgazdasági körülmények között. Olyan burkolattal rendelkeznek, amely megvédi őket a nedvességtől. Ezek a motorok alkalmasak...Tovább

CENTURY -

Szivattyús motor, 1 LE, 3450 ford./perc, 208-230 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
B583CH6NLJ€1,172.99
MARATHON MOTORS -

Levegőztető ventilátor motor, 3/4 LE, 3450 ford./perc, 115/230 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5KC37NN3544TAJ2MTJ€549.41
MARATHON MOTORS -

Farm Duty Motor, 2 hp, 1740 Rpm, 115/230VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
145TBFR5341CH6HVG€1,188.97
BALDOR MOTOR -

Grain Stirring Motor, 208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56Z Frame

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GSL3509MAJ6WAV€2,723.88
CENTURY -

Farm Duty Motor Split Phase Teao 1 / 2hp 1725 XNUMX / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PD1050AV1AD2LUM€663.82
DAYTON -

Baromfiventilátor motor 3 fázisú Teao 1 Hp 850 XNUMX / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1YAZ2AB4HJX€1,489.03
LEESON -

Nagy nyomatékú, mezőgazdasági teljesítményű motor, 1725 ford./perc, 115/208–230 V AC, kézi, kulcsos

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
110495.00CJ2DQA€1,509.56
LEESON -

M6K17FB56A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
117689.00AJ2QXR€329.68
BALDOR MOTOR -

HVAC Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Frame

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CHC345AAJ6QCM€1,536.73
1...34

Farm Duty Motors

A mezőgazdasági használatra szánt motorok nagy indítónyomatékot produkálnak, és mérsékelt indítóáramot tesznek lehetővé a szállítószalagok, istállótisztítók, kompresszorok és trágyaszivattyúk számára. Ezek az előolajozott egységek epoxi bevonattal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek és nedvességnek, így biztosítva a motor alkatrészek zökkenőmentes mozgását. Raptor Supplies ezen mezőgazdasági motorok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Baldor, Század, Dayton, Marathon Motors és Leeson. Baldor A mezőgazdasági motorok kettős tömítésű csapágyakkal rendelkeznek, hogy csökkentsék a súrlódási veszteségeket és megakadályozzák a túlmelegedést. Ezek a mezőgazdasági motorok egy kondenzvíz-leeresztő szeleppel is vannak felszerelve, hogy eltávolítsák a motor hűtése során lecsapódó felesleges nedvességet, ami a motor alkatrészeinek korróziójához és a szivattyú szétrepedéséhez vezethet, amikor a víz megfagy. Dayton A mezőgazdasági üzemű motorok képesek folyamatos üzemű műveletek elvégzésére olyan alkalmazásokban, mint a levegőztető ventilátorok, csigahajtások, gabonakeverők, öntözőtorony-hajtások és terményszárítók. Ezek a mezőgazdasági motorok acél vázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a nagy ütési terhelések ellenálló képessége érdekében. Továbbá teljesen zárt, nem szellőző burkolattal vannak felszerelve, tömített kondenzátorfedelekkel, csatlakozódobozokkal és tengelyrögzítővel, hogy megakadályozzák a külső szennyeződések bejutását és a motor károsodását. Az ilyen márkák teljesen zárt mezőgazdasági motorjai megakadályozzák a rovarok, rágcsálók és egyéb idegen anyagok bejutását.

Felhasználás

Ezek a mezőgazdasági teljesítményű motorok alacsony és nagy indítási nyomatékú alkalmazásokra alkalmasak a sóder- és cementiparban, a légkezelésben, az élelmiszer- és italiparban, a vegyiparban, az olaj- és a gáziparban.

Jellemzők

Dayton Farm Duty Motors

  • A Dayton farmmotorok nagy terhelés mellett is mozgatják a ventilátorokat.
  • Teljesen zárt, ventilátorhűtéses motor kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor szennyeződését.
  • Ezek a mezőgazdasági motorok egy ventilátort tartalmaznak, amely kívülről fújja a motort, így hűvös marad, nem pedig lehetővé teszi a külső levegő szabad áramlását a motor belsejében.
  • A megnövelt tartósság érdekében hengerelt acélkerettel vannak felszerelve, és golyóscsapágyakkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlmelegedést.
  • Az egységek vízszintes, függőleges és minden szögben beszerelhető helyzetben állnak rendelkezésre bölcső / csap / járom / alap / karimás rögzítési lehetőségekkel, kifejezetten olyan műveletekhez tervezve, mint a keltető és baromfi alkalmazások.
  • Ezeket a gazdaságos motorokat egy- vagy 3 fázisú egységekben szállítjuk a hatékony és robusztus teljesítmény érdekében.

Baldor Szuper-E & 1 ph Farm Duty Motors

  • A Baldor motorokat lapátos axiális ventilátoros terményszárítókon használják lágyindítással, és teljes terhelési hatékonyságot biztosítanak 460 V-ig.
  • Ezek az egységek védenek a motor regenerációjából származó zaj- és rezgésproblémák ellen, és kevésbé érzékenyek a feszültségváltozásokra.
  • Barna epoxi festékkel rendelkeznek a zord környezetekhez.
  • A Baldor motorok nedvességálló zsírt biztosítanak, amely képes ellenállni az F osztályú szigetelés hőmérsékletének (155 Celsius fokig).
  • Baldor 1 tel A mezőgazdasági motorok acélból készülnek a szerkezeti merevség érdekében.

Század Motors

  • Századi mezőgazdasági ventilátormotorok, amelyek nagy indítónyomatékkal rendelkeznek, megbízható szolgáltatást nyújtanak piszkos és durva műveletek során, mint például a terményszárítás, a baromfitenyésztő berendezések működtetése, a trágyaszivattyúk, a csigák vagy a szállítószalagok.
  • Kettős árnyékolású csapágyakkal rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében.
  • Ezenkívül a Century motorok többsége automatikus visszaállítású hővédővel rendelkezik, hogy megakadályozza a túlterhelést.
  • A motorok mérsékelt indítónyomatéka lehetővé teszi a ventilátorfeszültségek csökkentését.
  • Tömített védődobozban kaphatók, hogy megvédjék a vezetékeket a por behatolásától.

Általános rendeltetésű Leeson Farm Duty Motors

  • A Leeson általános célú mezőgazdasági motorok ideálisak masszív felhasználásra kereskedelmi és ipari környezetben, és széles körben használják szivattyúkban, kompresszorokban, ventilátorokban és ventilátorokban.
  • A márka egy- és háromfázisú váltakozó áramú motorjai robbanásbiztosak, és a mezőgazdaságban, a fafeldolgozó és a kohászatban történő folyamatos alkalmazásra tervezték.
  • Kettős tömítésű golyóscsapágyakkal rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében, és egy tömítéssel ellátott kondenzátorházzal rendelkeznek, amely védődoboz fedelével megakadályozza az idegen szennyeződések bejutását.
  • Ezek az egységek egy- és 3 fázisú motoros kivitelben is kaphatók a nagy teljesítmény érdekében.

Marathon Farm Duty Motors

  • A Marathon mezőgazdasági üzemű motorok alkalmasak az autóiparban, az élelmiszer- és italiparban, a tengeri, valamint az olaj- és gáziparban történő energiatermelésre.
  • Ezek a nagy nyomatékú motorok egyfázisú, egy/két sebességes működésű egységek.
  • Teljesen zárt ventilátorhűtéses, teljesen zárt levegős vagy teljesen zárt, nem szellőző burkolattal rendelkeznek, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek.
  • Ezenkívül ezek az egységek átmenő csavarokkal vannak ellátva a gyors és biztonságos rögzítés érdekében.
  • Ezek a motorok közvetlen hajtási opcióval rendelkeznek (egyes modellekben csigahajtást is tartalmaznak), ami maximális sebességet, valamint pozicionálási és dinamikus pontosságot biztosít.

Működési mechanizmus

A mezőgazdasági használatra szánt váltakozó áramú motorok a mágnesesség elvén működnek, mivel két rögzített mágnest és egy tengelyt körülvevő huzaltekercset tartalmaznak. Ha elektromos töltést alkalmaznak a huzaltekercsre, az elektromágnessá válik, így mágneses mezőt generál. A felszerelt állórész tartalmaz egy huzalhurkot, tömör fém tengelyt, tekercset, fémrudakból készült mókusketrecet és néhány egyéb szabadon forgó fém alkatrészt, amely képes elektromos áramot vezetni. Egy váltakozó áramú motorban a külső tekercsek áramellátása alkotja az állórészt, és a tekercsek egymás után és párokban kapnak energiát, és mágneses mezőt generálnak, amely a motor körül forog.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Dayton motorokat az ISO ipari szabványnak megfelelően gyártják, hogy kiváló minőségű termékszolgáltatásokat nyújtsanak.
  • A Baldor motorok UL listás, NEMA minősítésűek és megfelelnek a CSA és CE tanúsítványoknak is.
  • A századi mezőgazdasági teljesítményű motorok UL listás, és megfelelnek a CSA szabványoknak.
  • A Leeson duty AC motorok UL és CSA elismertek.
  • A Marathon motorok NEMA minősítéssel rendelkeznek, hogy garantálják a burkolaton belüli berendezések bizonyos fokú védelmét az idegen tárgyak behatolása ellen.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen általános biztonsági előírásokat kell betartani a Baldor motorok üzemeltetése során?

  • Kerülje a szíjak túlfeszítését, mert ez tengelytörést vagy idő előtti csapágyhibát okozhat.
  • Hagyjon szabad helyet a tengely végétől a végéig történő mozgáshoz.
  • A közvetlen csatolású gépeket pontosan be kell állítani, és a tengelynek egyenletesen kell forognia, mindenféle kötés nélkül.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni motorvásárláskor?

  • Áram táplálja a motort, de a túlzott áram károsíthatja a motort is. Az egyenáramú motoroknál az elakadás és az üzemi áram fontos. Az elakadási áram elegendő nyomatékot fejt ki ahhoz, hogy a motor leállási fordulatszámon vagy 0 RPM-en működjön. Ez a maximális áramerősség, amelyet a motor felvehet. A túláram hőemelkedéshez vezethet, ami a huzal megolvadásához vezethet.
  • A feszültség fontos, mivel a nettó áramot egyetlen irányban tartja, és legyőzi a visszaáramot. Minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb a nyomaték. Győződjön meg arról, hogy az ajánlott feszültséget alkalmazza. Ha nagyon alacsony feszültséget alkalmaz, a motor nem fog működni, míg a túl nagy feszültség rövidzárlathoz vezethet, ami áramkimaradáshoz vagy teljes meghibásodáshoz vezethet.
  • Az üzemi nyomaték a motor által termelt nyomaték mennyisége, míg az elakadási nyomaték akkor keletkezik, amikor a leállási sebességből erőt ad ki. A felhasználónak meg kell néznie a szükséges üzemi nyomatékot, de bizonyos alkalmazásokhoz tudnia kell, hogy milyen messzire kell eltolni a motort. Például egy kerekes robotnál a jó nyomaték jó gyorsulást jelent, de ügyeljen arra, hogy az elakadási nyomaték elég nagy legyen a robot súlyának emeléséhez. Ebben az esetben a nyomaték fontosabb, mint a sebesség.
  • A sebesség vagy a sebesség összetett lehet a motorok tekintetében. Általában a motor simán és hatékonyan működik a legnagyobb fordulatszámon, de ez nem mindig lehetséges, ha áttételre van szükség. A fogaskerekek hozzáadása csökkenti a motor hatásfokát, így egyszerre csökkenti a sebességet és a nyomatékot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?