BALDOR MOTOR EGDM3710T gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213TZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6RTX Típus: EGDM3710T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,078.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret213TZ
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők9.5 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3738M
Pólusok száma4
teljesítmény7.500 hp
Teljes hossz20.03 "
Fázis3
Power Factor80
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,770 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.95
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hatályon kívül helyezi az BALDOR - GDM3710T
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 91.70%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 14 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.375 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességFeszültségKeretKeret anyagÁr
BALDOR MOTOR EGDM2333T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TZ váz | AJ6RTJ EGDM2333T24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230 V 460 V254TZVas€11,907.91
BALDOR MOTOR EGDM2334T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TZ váz | AJ6RTK EGDM2334T24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT831,770 rpm230 V 460 V256TZVas€12,607.01
BALDOR MOTOR EGDM3615T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TZ váz | AJ6RTU EGDM3615T19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT781,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZAcél€4,938.36
BALDOR MOTOR EGDM3661T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TZ váz | AJ6RTV EGDM3661T16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FT771,755 rpm208 V 230 V 460 V182TZVas€2,754.75
BALDOR MOTOR EGDM3665T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TZ váz | AJ6RTW EGDM3665T16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FT791,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZVas€3,139.13
BALDOR MOTOR EGDM3714T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215TZ váz | AJ6RTY EGDM3714T21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm230 V 460 V215TZAcél€8,825.98
BALDOR MOTOR EGDM3770T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213TZ váz | AJ6RTZ EGDM3770T19.45 "19.8 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V57.4 LB-FT811,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZVas€3,861.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EGDM3710T gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213TZ váz
€6,078.65 /Mértékegység