Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Igen , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Keret: 56 , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: Kondenzátor-indítás / futtatás , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Baromfi rajongók , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Kondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatás , Beépítési helyzet: Vízszintes , Adattábla RPM: 1725 , Névleges hatásfok: 81.2% , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Tengely típusa: Kulcsos , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 / 208-230
Kondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatású baromfi ventilátor motorok
A Dayton baromfiventilátor motorokat baromfi- és állattartó istállókban történő légáramlás beállítására és fenntartására tervezték. Ezek a motorok kondenzátor indító / futási kialakítással rendelkeznek a kisebb áramfelvétel érdekében, és golyóscsapágyakkal csökkentik a súrlódást és lehetővé teszik az alkatrészek zökkenőmentes mozgását a rendszeren belül. Tartalmaznak továbbá egy tömítéskapocs hozzáférési fedelet, amely burkolatként véd az eső vagy szélfútta por ellen, valamint egy tengelykulcsot, amely a forgó gépelemeket a tengelyhez köti, és lehetővé teszi a megfelelő nyomatékátvitelt. Válasszon a ventilátormotorok széles kínálatából, amelyek zöld epoxi és zománcozott kivitelben kaphatók.