CENTURY

A Century motors (a Regal Beloit márka) a közvetlen meghajtású fúvómotorok, medence- és fürdőszivattyúmotorok, kondenzátorventilátor-motorok, szorosan kapcsolt szivattyúmotorok és hűtőmotorok vezető gyártója. Kondenzátorventilátor-motorjaik különböző testátmérővel, csavarkör átmérővel, háztípussal és csapágyakkal állnak rendelkezésre. A Century villanymotor termékcsaládját gyártási, vendéglátási, víztisztítási és termelési alkalmazásokban használják

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

CENTURY Szíjhajtású motorok

Szíjhajtású motorokSzíjtárcsa vagy szíj meghajtására használják HVAC berendezések, például léghűtők, tetőventilátorok, szíjhajtású ventilátorok és légkeringtetők működtetésére. Képes 1101 és 3600 ford/perc közötti fordulatszám leadására 460 V maximális feszültség mellett. 1 és 3 fázisú konfigurációkban is(27 termék)

CENTURY kondenzátorventilátor motorok

Kondenzátoros ventilátoros motorokAlkalmas sérült vagy elhasználódott kondenzátorventilátor motorok cseréjére a klímaberendezés élettartamának meghosszabbítása érdekében. Akár 1625 ford./perc sebességet biztosít 2 LE maximális teljesítmény mellett. 3 fázisú, állandó osztott kondenzátorral és árnyékolt pólusú kivitelben kapható(64 termék)

CENTURY közvetlen meghajtású fúvómotorok

Közvetlen meghajtású ventilátoros motorokIdeális a ventilátorlapátok vagy fúvókerekek meghajtására HVAC berendezésekben. Kevesebb vibrációt és zajt kelt, mint a szíjhajtású motorok. Akár 1725 ford./perc sebességet biztosít 460 V-os maximális névleges feszültség mellett(80 termék)

CENTURY Farm Duty Motors

Farm Duty MotorsNagy indítónyomatékú mezőgazdasági ventilátor motorok, amelyek nagy terhelés mellett indítják el a berendezéseket. Megbízható szolgáltatást nyújtson piszkos és durva szolgáltatások során, például terményszárítás és baromfifelszerelés, trágyaszivattyúk, csigák vagy szállítószalagok(18 termék)

SZÁZAD általános célú AC motorok

Általános rendeltetésű váltóáramú motorokNagyobb nyomatékot és kiváló hatékonyságot biztosít, mint az azonos HP-vel, fordulatszámmal és keretmérettel rendelkező egyfázisú modellek. Három tekercssel felszerelve, amelyek természetesen forgó mágneses teret hoznak létre a motor keretén belül(119 termék)

CENTURY szobai légkondicionáló motorok

A szoba légkondicionáló motorjaiTáplálja az ablakra vagy falra szerelhető klímaberendezéseket, fan coil egységeket, párologtató hűtőket, tengelyre szerelt fúvókat és ventilátorokat. Maximális hatékonyságot biztosít, ha beltéri helyiségek hűtésére használják. 3/8, 5/8 és 1/2 hüvelykes tengelyátmérővel kapható(28 termék)

CENTURY OEM cseremotorok

OEM csere motorokAlkalmas elhasználódott és sérült HVAC motorok cseréjére olyan berendezésekben, mint a ventilátorok, fúvók és ventilátorok. Könnyű telepítést és egyenletes teljesítményt biztosít 3450 ford./perc maximális fordulatszámmal. 1/2 és 5/8 hüvelykes tengelyátmérővel kapható(33 termék)

SZÁZAD négyzetkarimás medenceszivattyús motorok

Szögletes peremes medence szivattyú motorokÚgy tervezték, hogy a szivattyúegységben lévő járókereket mozgassa a víz és más folyadékok továbbítására. Ideális autómosókban való használatra, ahol gyakori mosás történik. Nagyobb hatásfok biztosítására képes, nagy indítónyomatékkal, mint az azonos HP-vel, fordulatszámmal és vázméretű egyfázisú modellekkel(36 termék)

CENTURY vízkeringtető motorok

Víz cirkulációs motorokAlkalmas fűtőegységek, klímaberendezések és közvetlen meghajtású kemencefúvók táplálására. Golyós/hüvelyes csapágyakkal felszerelve, hogy megakadályozzák a kenőanyag szivárgását, és legfeljebb 70 fokos környezeti hőmérsékleten üzemeltethető(5 termék)

SZÁZAD Alkatrészei

Alkatrészek(5 termék)

CENTURY olajégető motorok

Olajégő motorokA legalkalmasabb a ventilátor meghajtására olajégető rendszerekben, nagy vízmelegítőkben, kemencékben és kazánokban. Nyitott cseppálló / teljesen zárt, nem szellőző burkolattal rendelkezik, amely megakadályozza a motor felmelegedését. 1/7, 1/4, 1/3 és 1/2 LE-s változatokban kapható(2 termék)

CENTURY Unit Heater Motors

Egységmelegítő motorokHasználható tengelyre szerelt ventilátorokkal és fúvóberendezésekkel, hogy ellenálljon a piszkos, poros és nem éghető környezetnek. 1001 és 1600 ford./perc közötti sebességet biztosít 230 V-os maximális névleges feszültség mellett. 42Y és 48Y keretopciókban kapható(10 termék)

SZÁZAD Motortartozékok

Motor tartozékokMotorrögzítő reteszek széles választéka a 48-56 vázas motorok bölcsőhöz való rögzítéséhez. 2 db retesz szükséges egyetlen motorhoz. Használható 2-1/2 hüvelykes (OD) rugalmas rögzítőgyűrűkkel is(21 termék)

CENTURY motorrögzítő gyűrűk

Motor rögzítő gyűrűkRugalmas rögzítésű gumigyűrűk a motorok rezgésterhelésének csökkentésére. Mélyhúzott végpajzsok, amelyek osztott belső gyűrűvel vannak ellátva a csapágyak külső felületéhez való kapcsolódás megkönnyítése érdekében(1 termék)

CENTURY MIG hegesztők

MIG hegesztők(1 termék)

Századról

A Century motors (a Regal Beloit márka) a közvetlen meghajtású fúvómotorok, medence- és fürdőszivattyúmotorok, kondenzátorventilátor-motorok, szorosan kapcsolt szivattyúmotorok és hűtőmotorok vezető gyártója. Kondenzátorventilátor-motorjaik különböző testátmérővel, csavarkör átmérővel, háztípussal és csapágyakkal állnak rendelkezésre. A Century villanymotor termékcsaládját gyártási, vendéglátási, víztisztítási és termelési alkalmazásokban használják