BALDOR MOTOR GDL1605T Gabonaszárító motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODP, 184TZ váz | AJ6VPK

BALDOR MOTOR GDL1605T gabonaszárító motor, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODP, 184TZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6VPK Modell: GDL1605T

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,697.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők22.5
BázisRG
Lebontási nyomaték45 LB-FT
OsztályF
HázODTF
Keret184TZ
Teljes terhelési nyomaték15 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram8.5 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény5
Fázis1
Power Factor76
FelülvizsgálatB
RPM1725
típus3646LC
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 45 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 39 LB-FT
    • Induló áram: 174 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségHázÁr
BALDOR MOTOR GDL1607T Gabonaszárító motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 1 fázis, ODP, 215TZ váz | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF€7,493.84
BALDOR MOTOR GDL1610T Gabonaszárító motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 1 fázis, ODP, 215TZ váz | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF€8,668.25
BALDOR MOTOR GDL1615T Gabonaszárító motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 LE, 1 fázis, ODP, 256TZ váz | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB€12,899.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1605T gabonaszárító motor, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODP, 184TZ váz
€5,697.13 /Mértékegység