BALDOR MOTOR ANFL3507M csigás hajtómotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 48YZ váz | AJ6NUL

BALDOR MOTOR ANFL3507M csiga meghajtó motor, 115/230 V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 48YZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6NUL Modell: ANFL3507M

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,464.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők8.2/4.1
BázisN
Lebontási nyomaték5.7 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret48YZ
Teljes terhelési nyomaték2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 # 18,1 # 16 # 4TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis1
Power Factor80
FelülvizsgálatAB
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik81 ° C
típus3428LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 7.5 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 4.7 LB-FT
    • Induló áram: 31 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusKeretHPÁr
BALDOR MOTOR ANFL3501M csigás hajtómotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 48YZ váz | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 ° C3414L48YZ. 33€1,050.09
BALDOR MOTOR ANFL3504M csigás hajtómotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 48YZ váz | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.5€1,177.86
BALDOR MOTOR ANFL3510M csigás hajtómotor, 115/230V, 1800 RPM, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56YZ váz | AJ6NUM ANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 ° C3528L56YZ1€1,616.87
BALDOR MOTOR ANFL3514M csigás hajtómotor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56YZ váz | AJ6NUN ANFL3514M7318/914.5 LB-FTS-3532LC56YZ1.5€2,514.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3507M csiga meghajtó motor, 115/230 V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 48YZ váz
€1,464.73 /Mértékegység