DAYTON 4WNZ6 Általános célú motor szénacél Teao 3/4 Hp 1725 Rpm 56 | AE2DNC

DAYTON 4WNZ6 általános célú motor szénacél Teao 3/4 LE 1725 rpm 56

Raktáron
Tétel: AE2DNC Típus: 4WNZ6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€729.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt légterelés
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők7.2 / 3.8-3.6
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9 11 / 16 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatás
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság81.2%
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.30
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely típusaKulcsos
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.225
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyFelszerelésTeljes hosszSzolgáltatási tényezőÁr
DAYTON 4WNZ5 Farm Duty Motor szénacél Teao 3/4 Hp 1725 Rpm 56 | AE2DNB 4WNZ5Sült zománc7.2 / 3.8-3.63/410.875 "Bölcső11 13 / 16 "1.30€687.23
DAYTON 5JKW9 Farm Duty Motor Capacitor Start Teao 1 / 2hp 1725rpm | AE4DAL 5JKW9Zöld epoxi6.0 / 3.2-3.01/28.5 "Bölcső10.375 "1.4€856.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4WNZ6 általános célú motor szénacél Teao 3/4 LE 1725 rpm 56
€729.57 /Mértékegység