BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 145T váz | AJ6VKB

BALDOR MOTOR FDL3514TM mezőgazdasági teljesítményű motor, 115/208-230 V, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 145T váz

Raktáron
Tétel: AJ6VKB Modell: FDL3514TM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,500.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők12.4 / 6.8-6.2
BázisRG
Lebontási nyomaték12.1 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret145T
Teljes terhelési nyomaték4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.76 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5
Fázis1
Power Factor96
FelülvizsgálatE
RPM1725
típus3532LC
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 13.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1280L
    • Felhúzási nyomaték: 8.43 LB-FT
    • Induló áram: 49.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségKeretÁr
BALDOR MOTOR FDL3501M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6VJV FDL3501M606/32.95 LB-FTV73 ° C3414L115/23056€866.55
BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6VJW FDL3504M667.4/3.74.13 LB-FTAA77 ° C3421L115/23056€2,312.48
BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6VJX FDL3507M758.8/4.47 LB-FTAC74 ° C3432LC115/23056€1,136.55
BALDOR MOTOR FDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56H váz | AJ6VJY FDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 ° C3528L115/23056H€2,013.45
BALDOR MOTOR FDL3510TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 LE, 1 Phase, TEFC, 143T Frame | AJ6VJZ FDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FTB99 ° C3528L115/230143T€1,345.13
BALDOR MOTOR FDL3514M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56H váz | AJ6VKA FDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTB-3532LC115 / 208-23056H€1,498.19
BALDOR MOTOR FDL3516TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 56HZ váz | AJ6VKC FDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FTAQ89 ° C3535LC208-23056HZ€1,293.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3514TM mezőgazdasági teljesítményű motor, 115/208-230 V, 1800 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 145T váz
€1,500.81 /Mértékegység