BALDOR MOTOR EGDM4104T gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, TEFC, 286TZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6RUB Típus: EGDM4104T

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,972.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték330 LB-FT
VámértékCONT
Keret286TZ
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők38.0 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa1056M
Pólusok száma4
teljesítmény30.000 hp
Teljes hossz28.76 "
Fázis3
Power Factor80
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,760 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 195.3
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 93.60%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 8 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 142 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder
    • Induló áram: 270 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 64 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 76 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességFeszültségKeretKeret anyagÁr
BALDOR MOTOR EGDM2333T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TZ váz | AJ6RTJ EGDM2333T24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230 V 460 V254TZVas€6,381.70
BALDOR MOTOR EGDM2334T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TZ váz | AJ6RTK EGDM2334T24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT831,770 rpm230 V 460 V256TZVas€6,756.35
BALDOR MOTOR EGDM3615T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TZ váz | AJ6RTU EGDM3615T19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT781,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZAcél€2,646.58
BALDOR MOTOR EGDM3661T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TZ váz | AJ6RTV EGDM3661T16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FT771,755 rpm208 V 230 V 460 V182TZVas€2,588.32
BALDOR MOTOR EGDM3665T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TZ váz | AJ6RTW EGDM3665T16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FT791,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZVas€2,949.27
BALDOR MOTOR EGDM3710T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213TZ váz | AJ6RTX EGDM3710T20.03 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-801,770 rpm230 V 460 V213TZAcél€3,257.67
BALDOR MOTOR EGDM3714T Gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215TZ váz | AJ6RTY EGDM3714T21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm230 V 460 V215TZAcél€4,730.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EGDM4104T gabonaszárító motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, TEFC, 286TZ váz
€9,972.89 /Mértékegység