LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Általános rendeltetésű motor | AJ2PKQ A4P17NZ24F

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F általános célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PKQ Típus: 101341.00Kereszthivatkozás: A4P17NZ24F

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€504.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
AssemblyLO101341
KódD
AdóFolyamatos
HázTEAO
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 187
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme7AM035A5
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor87
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1625
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
típusPLE?
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-42
    • Tekercselés: PE484448
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAdóHázFelszerelésCsomagolásPower FactorVédelemtípusÁr
LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2PUC L4P17NZ149A 103878.00A-A56227-52AIROVERTENVKERESZTEN HOSSZÚ TANULMÁNYOKF94CSAK AUT LCK RTRPN€573.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F általános célú motor
€504.62 /Mértékegység