CENTURY H609ES általános célú szivattyúmotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc | CH6PNR 60WD29

CENTURY H609ES általános célú szivattyúmotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc

Raktáron
Tétel: CH6PNR Típus: H609ESKereszthivatkozás: 60WD29

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,362.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
CsapágyakLabda
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
Működési ciklusFolyamatos
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők4.2 / 2.1A
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely10 3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3 fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3450
NEMA DesignEgyik sem
Sebességek száma1
Teljes hossz12 1 / 2 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 16 "
Feszültség230 / 460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellMotor tengely kialakításaKeretKeret anyagMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszFázisÁr
CENTURY B586 szivattyúmotor, 1 LE, állandó osztott kondenzátor, 3450 ford./perc, 208 230 VAC | CH6NLK 60WD34 B586-L56HCZHengerelt acélkocsi3450112 7 / 16 "1€1,085.12
CENTURY H155 általános célú szivattyúmotor, 1/2 LE, 3 fázisú, 3450 fordulat/perc/2,850, 56J váz | CH6PNJ 60WD38 H155-56JAcélEgyik sem3450/2850211 1 / 8 "3€685.34
CENTURY H446 általános célú szivattyúmotor, 3/4 LE, 3 fázisú, 3450 ford./perc/2,850, 56J váz | CH6PNM 101637.00 H446Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850211 7 / 8 "3€693.84
CENTURY H506 általános rendeltetésű szivattyúmotor, 1 LE, 3 fázisú, 3450 rpm/2,850, 56J váz | CH6PNN 101638.00 H506Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850211 7 / 8 "3€840.21
CENTURY H607 általános célú szivattyúmotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3450/2850 ford./perc | CH6PNQ 60WD22 H607Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850212 3 / 8 "3€1,059.69
CENTURY H733 általános célú szivattyúmotor, 2 LE, 3 fázisú, 3450 ford/perc/2,850, 56J váz | CH6PNU 60WD19 H733Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850212 7 / 8 "3€1,304.44
CENTURY H734 általános célú szivattyúmotor, 3 LE, 3 fázisú, 3450 ford./perc, 56J váz | CH6PNV 113893.00 H734Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450112 7 / 8 "3€1,439.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY H609ES általános célú szivattyúmotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc
€1,362.69 /Mértékegység