CENTURY Szivattyú motorok


Szűrő
Csapágyak: Labda , Test átm.: 6.4 " , Csavarkör átm.: 5 7 / 8 " , Üzemi ciklus: Folyamatos , Magasság: 6 7 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok. F , Motor tervezés: 3 fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Függőleges , Motor Alkalmazás: Szivattyú , NEMA Design: Egyik sem , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellMotor tengely kialakításaKeretKeret anyagMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
B586
-L56HCZHengerelt acélkocsi3450112 7 / 16 "1€1,202.88
B
H155
-56JAcélEgyik sem3450/2850211 1 / 8 "3€719.10
C
H513
--------€931.20
D
R1102ES
--------€811.36
E
H282
--------€730.59
F
H740
--------€1,589.79
G
H609ES
Kulcsos56C-Egyik sem3450112 1 / 2 "3€1,349.68
H
H446
Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850211 7 / 8 "3€732.52
I
H734
Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450112 7 / 8 "3€1,571.43
J
H506
Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850211 7 / 8 "3€878.09
K
H733
Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850212 7 / 8 "3€1,378.84
L
H607
Csavarmenetes56JAcélEgyik sem3450/2850212 3 / 8 "3€1,158.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?