BURNDY Lug kompressziós csatlakozók

Egyenes hordó / csengős egyenes hordó / YAD / szögletes hordó csatlakozók földalatti kábelekkel való elektromos kapcsolat létrehozásához középfeszültségű konfigurációkban

Szűrő

BURNDY -

Két lyukú füles tömörítő csatlakozó, réz, egyenes hordó

Az égetett, keskeny nyelvű fülek alkalmasak elektromos eszközök és kábelek csatlakoztatására elektromos és távközlési létesítményekben. Nagy vezetőképességű rézszerkezettel rendelkeznek, így ellenállnak az áramingadozásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, rezgéseknek és korróziónak. Megfelelnek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező szabványoknak, és 374 és 500 kcmil kábelméretben kaphatók. Válogatott modellek (alumínium kompressziós fülek) letöréses hordókialakítással rendelkeznek.

StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr (ÁFA nélkül)
AYAZ382NNTFX1.75 "500 kcmil500 kcmil1.63 "RózsaszínL990.62 "Két lyuk, keskeny nyelvű hosszú hordó CU fül€187.67
BYAZ342NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Kék190.41 "Két lyukú keskeny nyelvű hosszú hordó CU Flex Lug€143.92
BURNDY -

Keskeny nyelvű hordó réz fülek, 2 lyuk

A Burndy kompressziós fülek nagy vezetőképességű rézszerkezettel rendelkeznek, amely ellenáll a túlmelegedésnek. UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy megbízható és szabályozható elektromos csatlakozásokat biztosítsanak. Ezek a fülek egy Break-Away funkcióval vannak beépítve, amely lehetővé teszi a terminál terepi módosítását kétlyukúról egylyukú kialakításra, hogy megfeleljen a különböző gyűjtősín-alkalmazásoknak. Elektromos ónozott bevonattal rendelkeznek, hogy hosszan tartó korrózióállóságot biztosítsanak.

StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr (ÁFA nélkül)
AYA44L2NNTFX1 / 2 "777 kcmil750 kcmil1.63 "SárgaL1150.63 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül€449.69
BYA26L2NT141 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Fekete130.25 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU fül€44.61
BURNDY -

Réz kompressziós fülek

A Burndy kompressziós fülek megbízható és szabályozható elektromos csatlakozásokat biztosítanak. A csengettyűs egyenes hengeres kialakítás lehetővé teszi, hogy a csatlakozók ellenálljanak az áramingadozásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, korróziónak és vibrációnak. Ezek az UL listán szereplő fülek nagy vezetőképességű rézszerkezettel és elektro-ón bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a túlmelegedésnek és a korróziónak. 1.9 és 4.8 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszÁr (ÁFA nélkül)
AYA28LB1 / 2 "3/0 AWG3/0 AWG1"Lila10220.53 "2.67 "€32.43
BYA30LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.19 "fehér10240.53 "2.82 "€41.16
CYA27LB1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "narancs10210.53 "2.61 "€29.81
DYA31LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Piros10250.53 "2.93 "€44.79
EYA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Sárga10230.53 "2.77 "€37.40
FYA26LB3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Fekete10200.41 "2.26 "€21.44
GYA34LB5 / 8 "350 kcmil350 kcmil1.52 "barna10270.66 "3.56 "€62.99
HYA44LB5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "fehér10320.94 "4.82 "€277.94
IYA36LB5 / 8 "450 kcmil450 kcmil1.69 "Zöld10280.88 "3.83 "€129.24
JYA3CLB5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "fehér10160.34 "1.92 "€19.88
KYA1CLB5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "Zöld10180.34 "1.97 "€19.71
LYA25LB5 / 16 "1 AWG1 AWG0.75 "Rózsaszín10190.34 "2.02 "€21.38
BURNDY -

Kódvezető Standard hordós rézdugók

Az égetett, kétlyukú sarukkal ellátott kompressziós csatlakozók vezetékek elektromos áramkörökhöz való csatlakoztatására szolgálnak. Réz konstrukcióval rendelkeznek a nagy vezetőképesség érdekében, és elektro-ón bevonattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlmelegedést és a korróziót. CSA-tanúsítvánnyal és UL-listával rendelkeznek a biztonságos működés érdekében, és egy lyukkal rendelkeznek a biztonságos elektromos csatlakozások biztosítására. Az egyenes vagy szögletes hordó elektromos áramkörökbe csatlakozik. Válasszon a kompressziós csatlakozók széles választékából, amelyek 8 és 1/0 AWG közötti vezetékméretekhez állnak rendelkezésre. Raptor Supplies Burndyt is kínálja szabványos csőcsatlakozók egy és két lyukú fülkonfigurációban.

StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódCsatlakozó típusaDie CodeLyukközpont a végéigÁr (ÁFA nélkül)
AYA6CL2TC10# 10 "6 AWG6 AWG0.42 "KékEgyenes hordó70.25 "€17.55
BYA8CL2TC141 / 4 "8 AWG8 AWG0.44 "PirosEgyenes hordó490.31 "€13.50
CYA4CL2TC14E21 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "SzürkeEgyenes hordó80.31 "€20.41
DYA25L2TC141 / 4 "1/0 AWG1/00.75 "RózsaszínEgyenes hordó120.31 "€27.08
EYA6CL2TC14451 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékFerde hordó70.31 "€25.98
FYA6CL2TC141 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€16.52
GYA2CL2TC141 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "barnaEgyenes hordó100.31 "€22.38
HYA6CL2TC14E1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€17.87
IYA2CL2TC14E21 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "barnaEgyenes hordó100.31 "€22.36
JYA6CL2TC14E11 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€17.82
KYA4CL2TC141 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "SzürkeEgyenes hordó80.31 "€19.39
LYA6CL2TC14E21 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€18.15
MYA28L2TC383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG1.02 "LilaEgyenes hordó150.41 "€42.74
NYA6CL2TC383 / 8 "6 AWG6 AWG0.58 "KékEgyenes hordó70.41 "€16.48
OYA4CL2TC383 / 8 "4 AWG4 AWG0.59 "SzürkeEgyenes hordó80.41 "€18.74
PYA2CL2TC383 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "barnaEgyenes hordó100.41 "€21.49
QYA25L2TC383 / 8 "1/0 AWG1/0 AWG0.75 "RózsaszínEgyenes hordó120.41 "€27.94
RYA26L2TC383 / 8 "2/0 AWG2/0 AWG3.2 "FeketeEgyenes hordó130.41 "€32.33
BURNDY -

Keskeny nyelvű kompressziós fülek, szabványos hordó, 2 lyuk

Az égetett kompressziós fülek megbízható csatlakozást biztosítanak. A keskeny nyelvű kialakítás lehetővé teszi, hogy a terminál szűk helyeken is elférjen. Ezek az UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkező fülek két furattal rendelkeznek, amelyek rugalmasságot biztosítanak a különféle gyűjtősín-alkalmazásokhoz. Elektro ónozott bevonattal rendelkeznek, hogy hosszan tartó korrózióállóságot biztosítsanak. Ezek az egységek 1/4 és 3/8 hüvelykes csapos méretben kaphatók.

StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr (ÁFA nélkül)
AYA2CL2NT141 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "barna100.31 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU fül€33.59
BYA44L2NT38FX3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "SárgaL1150.5 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül€280.89
BURNDY -

Keskeny nyelvű hordó kompressziós fülek, 1 lyuk

A keskeny nyelvű kialakítású, égető kompressziós fülek lehetővé teszik, hogy a terminál szűk helyeken is elférjen, és ellenálljon az áramlökéseknek, szélsőséges hőmérsékleteknek, korróziónak és vibrációnak. Ezek az egységek CSA-tanúsítvánnyal és UL listával rendelkeznek, és nagy vezetőképességű rézszerkezettel rendelkeznek, elektro-ón bevonattal, hogy ellenálljanak a túlmelegedésnek és a korróziónak. Színkódolt zárókupakokkal rendelkeznek az egyszerű azonosítás és a megbízható csatlakozás megkönnyítése érdekében. Ezek az egységek 0.29 és 0.96 hüvelyk közötti szélességben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódStílusSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigÁr (ÁFA nélkül)
AYA6CLNT6# 6 "6 AWG6 AWGStandard 0.3 "Kék70.19 "€23.00
BYA8CLNT6# 6 "8 AWG8 AWGkeskeny0.29 "Piros490.19 "€21.00
CYA2CLNT141 / 4 "2 AWG2 AWGkeskeny0.5 "barna100.25 "€23.20
DYA1CLNT141 / 4 "1 AWG1 AWGkeskeny0.5 "Zöld110.25 "€28.63
EYA28LNT383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGkeskeny0.76 "Lila150.41 "€41.35
FYA31LNT383 / 8 "350 kcmil350 kcmilkeskeny0.96 "Piros180.41 "€61.95
GYA26LNT5165 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGkeskeny0.62 "Fekete130.33 "€28.97
BURNDY -

Hylug sorozatú kompressziós szegecs

StílusModellLyukközpont a végéigCsavarlyuk méreteCsavar méreteLyuk méretBelül Dia.HosszAnyagLyukak számaÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
AYAZ442NNTFX-Alagút alakú rugalmas csukló hüvelykujj hurokkal-----2-1
ajánlatkérés
BYA4C2LN-Alagút alakú rugalmas csukló hüvelykujj hurokkal----Réz2-1
ajánlatkérés
CYAZV102TC14-Kötött gallér-0.5 "---2-1
ajánlatkérés
DYAEV8CL2-------1-1
ajánlatkérés
EYA36LTC38FX-Alagút alakú elasztikus arc-0.91 "---1-1
ajánlatkérés
FYAV2CL2NT10FX-Csatlakoztatott csuklya alagút alakú elasztikussal az arc körül-----2-1
ajánlatkérés
GYAZ2C2TC38-Eladó elasztikus csukló-0.69 "---2-1
ajánlatkérés
HYA392NNT-Alagút alakú rugalmas csukló hüvelykujj hurokkal-----2-1
ajánlatkérés
IYAV2CL2TC14FX90-Kötött gallér-0.5 "---2-1
ajánlatkérés
JYA39A5N131TD12E---------1
ajánlatkérés
KYAV2CLTC14FX90-Kötött gallér-0.5 "---1-1
ajánlatkérés
LYAV2CL2TC14E1FX-Kötött gallér-0.5 "---2-1
ajánlatkérés
IYAV4CL2NT10FX90-Kötött mandarin gallér-0.4 "---2-1
ajánlatkérés
LYAV2CL2TC14FX-Kötött gallér-0.5 "---2-1
ajánlatkérés
MYA484N-Alagút alakú rugalmas csukló hüvelykujj hurokkal-0.38 "-7.98 "-4-1
ajánlatkérés
NYA39A13-Alagút alakú rugalmas csukló hüvelykujj hurokkal-0.38 "---2-1
ajánlatkérés
OYAZ6C2TC1445-Kötött gallér-0.5 "---2-1
ajánlatkérés
PYA342N90-Alagút alakú rugalmas csukló hüvelykujj hurokkal-0.38 "---2-1
ajánlatkérés
QYA6C2L52-Kötött gallér----Réz2-1
ajánlatkérés
RYA312NFXB---------1
ajánlatkérés
SYA6CL2TC1090-Csatlakoztatott csuklya alagút alakú elasztikussal az arc körül-0.4 "---2-1
ajánlatkérés
BYA312LN-Alagút alakú rugalmas csukló hüvelykujj hurokkal----Réz2-1
ajánlatkérés
TYA6CL2TC1045-Csatlakoztatott csuklya alagút alakú elasztikussal az arc körül-0.4 "---2-1
ajánlatkérés
UYA30LTC12FX-Alagút alakú rugalmas csukló hüvelykujj hurokkal-0.375---1-1
ajánlatkérés
VYCAB344N---------1
ajánlatkérés
BURNDY -

YCA-RN sorozatú kompressziós fülcsavar

StílusModellCsavarlyuk méreteTeljes hossz
AYCAK28R4N--
ajánlatkérés
BYCA35R2N39 - 42 "7.44 "
ajánlatkérés
AYCAK33R4N39 - 42 "7.34 "
ajánlatkérés
BYCA37R2N39 - 42 "8.15 "
ajánlatkérés
BYCA39R2N39 - 42 "8.31 "
ajánlatkérés
AYCAK321R4N39 - 42 "7.090 "
ajánlatkérés
CYCA45R2N39 - 42 "-
ajánlatkérés
BYCA391A2N39 - 42 "10.06 "
ajánlatkérés
BYCA361R2N39 - 42 "7.69 "
ajánlatkérés
AYCAK35R4NNyitott csukló7.34 "
ajánlatkérés
AYCAK37R4NNyitott csukló50 font.
ajánlatkérés
BYCA2R2NNyitott csukló1.7 "
ajánlatkérés
BYCA25R2NNyitott csukló6.19 "
ajánlatkérés
BYCA33R2NNyitott csukló0.19 "
ajánlatkérés
AYCAK45R4NNyitott csukló9.64 "
ajánlatkérés
BYCA28R2NNyitott csukló24.5 "
ajánlatkérés
BYCA321R2NNyitott csukló7"
ajánlatkérés
BYCA321RL2NNyitott csukló18.44 "
ajánlatkérés
BYCA26R2NNyitott csukló16.46 "
ajánlatkérés
StílusModell
AEA2C
ajánlatkérés
AEA28
ajánlatkérés
BURNDY -

Két lyukú NEMA nyelvű hosszú hordó CU fülek

StílusModellKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AYA2C2N2 AWG2 AWGbarna104.65 "0.83 "€27.74
BYA282N4/0 AWG4/0 AWGLila155.06 "1"€37.26
CYA342N500 kcmil500 kcmilbarna206.06 "1.52 "€74.74
BURNDY -

Normál hordókompressziós csatlakozók

Az égetett kompressziós csatlakozók csupasz vezetékeken csúsztatva biztosítják az elektromos áramkörök csatlakozását. Rézből készültek a nagy vezetőképesség érdekében, és egyenes hengeres csatlakozótesttel rendelkeznek a könnyű csatlakoztatás érdekében, valamint ellenállnak az áramlökéseknek, az extrém hőmérsékleteknek, a korróziónak és a vibrációnak. A bepillantó lyuk lehetővé teszi az elektromos csatlakozások biztonságos és megfelelő kialakítását. Válasszon a szabványos hengeres kompressziós csatlakozók széles választékából, amelyek 1 és 2 lyukú füles változatban kaphatók.
Raptor Supplies Burndyt is kínálja kódvezető réz fülek 2 lyukú fülkonfigurációban.

StílusModellPeep HoleKábel méreteKábel méret kódStud méretSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigÁr (ÁFA nélkül)
AYA34T8Nem500 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.56 "barna20; 2990.75 "€81.12
BYA2CT6Nem2 AWG2 AWG1 / 2 "0.81 "barna100.56 "€26.32
CYA26LBOXNem2/0 AWG2/0 AWG3 / 8 "0.83 "Fekete130.41 "€18.66
DYA8CL1BOXIgen8 AWG8 AWG1 / 4 "0.44 "Piros490.25 "€7.19
EYA27L4BOXIgen3/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "0.91 "narancs140.41 "€39.24
FYA29LBOXIgen250 kcmil250 kcmil1 / 2 "1.11 "Sárga160.53 "€41.42
GYA26L6BOXIgen2/0 AWG2/0 AWG1 / 2 "0.83 "Fekete130.53 "€18.76
HYA25L4BOXIgen1/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "0.75 "Rózsaszín120.41 "€18.85
IYA28LBOXIgen4/0 AWG4/0 AWG1 / 2 "1.02 "Lila150.53 "€30.11
JYA6CL1BOXIgen6 AWG6 AWG# 8; # 10 "0.41 "Kék7; 3740.22 "€8.00
KYA4CLBOXIgen4 AWG4 AWG1 / 4 "0.51 "Szürke8; 3460.31 "€10.13
LYA6CL4BOXIgen6 AWG6 AWG3 / 8 "0.63 "Kék7; 3740.41 "€8.69
MYA34L6Igen500 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.56 "barna20; 2990.53 "€66.49
NYA6CL3BOXIgen6 AWG6 AWG5 / 16 "0.52 "Kék7; 3740.34 "€8.56
OYA2CL4BOXIgen2 AWG2 AWG3 / 8 "0.61 "barna100.41 "€17.71
PYA28L4BOXIgen4/0 AWG4/0 AWG3 / 8 "1.02 "Lila150.41 "€25.14
QYA6C2LIgen6 AWG6 AWG1 / 4 "0.45 "Kék7; 3740.25 "€20.44
RYA8CLBOXIgen8 AWG8 AWG# 8; # 10 "0.41 "Piros490.22 "€7.32
GYA2CL2BOXIgen2 AWG2 AWG1 / 4 "0.61 "barna100.31 "€20.39
NYA6CLBOXIgen6 AWG6 AWG1 / 4 "0.46 "Kék7; 3740.31 "€6.48
SYA31LIgen350 kcmil350 kcmil1 / 2 "1.3 "Piros180.53 "€45.26
TYA8CL3BOXIgen8 AWG8 AWG3 / 8 "0.59 "Piros490.41 "€7.29
UYA2CL6BOXIgen2 AWG2 AWG1 / 2 "0.73 "barna100.53 "€17.37
VYA2CLBOXIgen2 AWG2 AWG5 / 16 "0.61 "barna100.34 "€16.82
KYA4CL4BOXIgen4 AWG4 AWG3 / 8 "0.58 "Szürke8; 3460.41 "€9.50
BURNDY -

Kompressziós szegecsek

Az égetett kompressziós fülek elektromos csatlakozást hoznak létre az elektromos vezetők lezárásával vagy a vezetékek csatlakoztatásával. Ezek a fülek nem szigetelt forrasztott hordó réz csatlakozókkal rendelkeznek a nagy vezetőképességű csatlakozások és a korrózióállóság érdekében elektro-ón bevonattal. Csengőnyelvfejekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy 90 fokos kapcsolatot hozzon létre a vezető meghajlítása nélkül. Válasszon a 0.38 és 0.5 hüvelykes lyukméretekben kapható kompressziós fülek széles skálájából.

StílusModellSzélességCsavarlyuk méreteLyuk méretMin. FeszültségVezetők számaLyukak számaTeljes hosszStud méret
AYNA7M8T-39 - 42 "----9.81 "-
ajánlatkérés
BYE4R25--------
ajánlatkérés
CKA44U2N2.9 "Elasztikus elasztikus csukló0.38 "-124.75 "1 / 2 "
ajánlatkérés
DK2A40U4.3545 - 48 "0.5 "-213.380 "1.46 "
ajánlatkérés
BURNDY -

Alumínium kompressziós sorkapcsok, 1 lyuk

Az égetett alumínium ónozott kompressziós kapcsokat alumínium és réz vezetékekhez egyaránt tervezték. Az elektro-ón bevonattal ellátott alumínium szerkezet maximális vezetőképességet, alacsony ellenállást és rugalmasságot biztosít. Ezek a csatlakozók belső ferde hengeres kialakítással rendelkeznek, hogy biztosítsák a kábel könnyű behelyezését. A hordó végébe színkódolt zárókupakokkal vannak ellátva, amelyek azonosítják a színkódolt szerszámot a megbízható csatlakozás érdekében. Az egységek gyárilag előre feltöltött PENETROX-szal rendelkeznek, amely áthatol a vezetékek oxidjain, biztosítja az elektromos folytonosságot, és légmentes kapcsolatot hoz létre.

StílusModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr (ÁFA nélkül)
AYA4CA60.8 "4 AWG4 AWGZöld3750.44 "2.32 "3 / 8 "€27.59
BYA26A60.67 "2/0 AWG2/0 AWGOliva2970.44 "2.79 "3 / 8 "€43.64
AYA25A30.85 "1/0 AWG1/0 AWGCserez2960.63 "2.67 "3 / 8 "€33.40
AYA2CA30.88 "2 AWG2 AWGRózsaszín3480.44 "2.56 "3 / 8 "€25.38
AYA26A11.03 "2/0 AWG2/0 AWGOliva2970.63 "3.03 "1 / 2 "€43.66
AYA34A11.8 "500 kcmil500 kcmilRózsaszín3000.88 "5.56 "5 / 8 "€159.70
AYA28A11.17 "4/0 AWG4/0 AWGfehér2980.44 "3.26 "3 / 8 "€69.13
AYA28A31.17 "4/0 AWG4/0 AWGfehér2980.63 "3.44 "1 / 2 "€69.12
AYA29A11.27 "250 kcmil250 kcmilPiros3240.63 "3.53 "1 / 2 "€70.16
AYA31A11.52 "350 kcmil350 kcmilbarna2990.63 "4.33 "1 / 2 "€82.01
AYA39A12.05 "750 kcmil750 kcmilSárga9360.63 "5.26 "1 / 2 "€165.10
BURNDY -

Hosszú hordós rézkorongok

Az égetett, hosszú hordós kompressziós csatlakozókat úgy tervezték, hogy csupasz vezetékeken csússzanak át, így biztosítva az elektromos áramkörök csatlakozását. Rézből készültek a nagy vezetőképesség érdekében, és hosszú, egyenes csatlakozótesttel rendelkeznek az egyszerű csatlakoztatás érdekében. Ezek a fülek elektro-ón bevonatúak, hogy ellenálljanak a túláramnak és a zord időjárásnak. A bepillantó lyuk lehetővé teszi az elektromos csatlakozások biztonságos és megfelelő kialakítását. Válasszon a hosszú hordós kompressziós csatlakozók széles választékából, amelyek egy- és kétlyukú füles változatban kaphatók. Raptor Supplies Burndyt is kínálja szabványos hordók.

StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódStílusSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigÁr (ÁFA nélkül)
AYA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilNEM AZ ENYÉM1.28 "Piros180.62 "€61.29
BYA302N1 / 2 "300 kcmil300 kcmilNEM AZ ENYÉM1.19 "fehér170.63 "€65.08
CYA34N1 / 2 "500 kcmil500 kcmilStandard 1.56 "barna20; 2990.63 "€75.53
DYA392N1 / 2 "750 kcmil750 kcmilNEM AZ ENYÉM1.89 "Fekete240.63 "€150.16
EYA292N1 / 2 "250 kcmil250 kcmilNEM AZ ENYÉM1.09 "Sárga160.63 "€43.18
FYA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGNEM AZ ENYÉM0.81 "Fekete130.63 "€34.43
GYA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGStandard 1.02 "Lila150.53 "€29.73
HYA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilNEM AZ ENYÉM1.69 "Zöld220.63 "€120.52
IYA311 / 2 "350 kcmil350 kcmilStandard 1.29 "Piros180.53 "€45.60
JYA272N1 / 2 "3/0 AWG3/0 AWGNEM AZ ENYÉM0.91 "narancs140.63 "€41.15
KYA291 / 2 "250 kcmil250 kcmilStandard 1.105 "Sárga160.53 "€38.04
LYA322N1 / 2 "8 AWG400 kcmilStandard 1.38 "Kék190.63 "€81.85
MYA4CN1 / 2 "4 AWG4 AWGStandard 0.83 "Szürke8; 3460.63 "€24.87
NYA271 / 2 "3/0 AWG3/0 AWGStandard 0.905 "narancs140.53 "€29.24
MYA4C1 / 4 "4 AWG4 AWGStandard 0.51 "Szürke80.25 "€10.61
OYA8CTC141 / 4 "8 AWG8 AWGStandard 0.44 "Piros490.31 "€10.02
PYA2CTC141 / 4 "2 AWG2 AWGStandard 0.61 "barna100.31 "€21.01
QYA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGStandard 0.41 "Kék70.25 "€8.00
RYA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGStandard 0.83 "Fekete130.41 "€21.33
SYA25TC383 / 8 "1/0 AWG1/0 AWGStandard 0.75 "Rózsaszín120.41 "€27.20
TYA8CTC383 / 8 "8 AWG8 AWGStandard 0.59 "Piros490.41 "€10.56
UYA4CTC383 / 8 "4 AWG4 AWGStandard 0.59 "Szürke80.41 "€12.04
VYA28TC383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGStandard 1.02 "Lila150.41 "€40.16
WYA345 / 8 "500 kcmil500 kcmilStandard 1.56 "barna200.66 "€73.90
XYA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGStandard 0.61 "barna100.34 "€19.33
BURNDY -

Hosszú hordó tömörítő dugók

Az égetett hosszú kábelsaruk megbízható és szabályozható elektromos csatlakozásokat biztosítanak. CSA-tanúsítvánnyal és UL-listával rendelkeznek a nagy teljesítményű alkalmazásokhoz. Ezek a kétlyukú füles kompressziós csatlakozók rézszerkezettel és elektro-ón bevonattal rendelkeznek a kiváló vezetőképesség és a kemény környezet elleni védelem érdekében. A hosszú hengeres kialakítás a kábel több részéhez csatlakozik, így rögzíti a kábelt a saruhoz. A könnyű azonosítás érdekében 9 különböző színben vannak színkódolva. Válasszon ezeknek a kompressziós füleknek a széles kínálatából, amelyek 8 AWG és 600 kcmil közötti huzalméretekhez állnak rendelkezésre. Raptor Supplies Burndyt is kínálja hosszú hordó és nyelvfülek.

StílusModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr (ÁFA nélkül)
AYA6C2TC140.46 "6 AWG6 AWGKék70.31 "2.66 "1 / 4 "€24.95
BYA6C2TC14E20.46 "6 AWG6 AWGKék70.31 "2.78 "1 / 4 "€17.41
CYA6C2TC14E10.46 "6 AWG6 AWGKék70.31 "3.03 "1 / 4 "€17.01
DYA4C2TC140.51 "4 AWG4 AWGSzürke80.31 "2.7 "1 / 4 "€26.43
EYA6C2TC380.59 "6 AWG6 AWGKék70.41 "3.22 "3 / 8 "€25.27
FYA8C2TC380.59 "8 AWG8 AWGPiros490.41 "2.89 "3 / 8 "€18.42
GYA2C2TC140.61 "2 AWG2 AWGbarna100.31 "2.86 "1 / 4 "€32.03
HYA2C2TC380.61 "2 AWG2 AWGbarna100.41 "3.42 "3 / 8 "€29.79
IYA252TC380.75 "1/0 AWG1/0 AWGRózsaszín120.41 "3.62 "3 / 8 "€39.43
JYA8C2TC140.437 "8 AWG8 AWGPiros490.31 "2.33 "1 / 4 "€19.01
KYA262TC380.826 "2/0 AWG2/0 AWGFekete130.41 "3.78 "3 / 8 "€39.67
LYA272TC380.905 "3/0 AWG3/0 AWGnarancs140.41 "3.82 "3 / 8 "€41.80
MYA282TC381.016 "4/0 AWG4/0 AWGLila150.41 "3.99 "3 / 8 "€52.71
NYA312TC381.29 "350 kcmil350 kcmilPiros180.41 "4.49 "3 / 8 "€65.51
OYA342TC381.56 "500 kcmil500 kcmilbarna200.41 "4.9 "3 / 8 "€103.78
PYA362TC381.74 "600 kcmil600 kcmilZöld220.5 "5.59 "3 / 8 "€132.96
BURNDY -

Nyelv és hosszú hordó réz fülek

Az égetett, hosszú kompressziós csatlakozók megbízható és biztonságos elektromos csatlakozásokat kínálnak. Rézből készültek a nagy vezetőképesség érdekében, és elektro-ón bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a túláramnak és a zord időjárásnak. Ezek a fülek hosszú NEMA nyelvvel és egyenes hengerrel rendelkeznek, hogy biztonságos távolságot biztosítsanak a csatlakozás és a vezeték között. CSA-tanúsítvánnyal és UL-listával rendelkeznek a biztonság érdekében, és színkóddal vannak ellátva az egyszerű azonosítás érdekében. Válasszon a saru-kompressziós csatlakozók széles választékából, amelyek egy- és kétlyukú konfigurációkban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies Burndyt is kínálja kódvezető szabványos hordó réz fülekhuzalméretekhez 8 és 1/0 AWG között.

StílusModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeTételHosszStílusÁr (ÁFA nélkül)
AYA252N0.83 "1/0 AWG1/0 AWGRózsaszín12Két lyukú NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug4.81 "NEM AZ ENYÉM€33.67
BYA2CN0.83 "2 AWG2 AWGbarna10One Hole NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug2.89 "Standard €25.74
CYA442N2.17 "1000 kcmil1000 kcmilfehér27Két lyukú NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug7.14 "NEM AZ ENYÉM€274.60
BURNDY -

Két lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fülek

StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszÁr (ÁFA nélkül)
AYAV4CL2NT10FX# 10 "4 AWG4 AWG0.55 "Szürke80.25 "1.96 "€34.54
BYAV2CL2NT14FX1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "barna100.32 "2.26 "€40.07
CYA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Kék190.41 "3.88 "€99.43
DYA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RózsaszínL990.5 "4.36 "€148.20
EYAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Lila150.41 "3.43 "€49.95
BURNDY -

Qiklug sorozatú kompressziós szegecs

StílusModell
AQQA312N
ajánlatkérés
BQB26
ajánlatkérés
CQA4C2B
ajánlatkérés
DQA402N
ajánlatkérés
CQA31B
ajánlatkérés
DQA262B
ajánlatkérés
EQ2A344N
ajánlatkérés
BURNDY -

Alumínium kompressziós sorkapcsok, 2 lyuk

A Burndy kompressziós kapcsok alumíniumból készülnek a maximális vezetőképesség, alacsony ellenállás és rugalmasság érdekében. Ezek a sorkapcsok belső ferde hengeres kialakítással rendelkeznek, amely egyszerű kábelbehelyezést tesz lehetővé. Gyárilag előretöltött PENETROX-szal szállítják, hogy áthatoljanak a vezetékek oxidjain, megteremtsék az elektromos folytonosságot és légmentesen zárják a kapcsolatot. Ezek a kapcsok elektro-ón bevonattal rendelkeznek a tartós, hosszan tartó korrózióállóság érdekében. A színkódolt végsapkák megakadályozzák az idegen anyagok bejutását és szennyeződését a csatlakozóba, és megbízható csatlakozást biztosítanak.

StílusModellKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AYA25A71/0 AWG1/0 AWGCserez2964.59 "1.03 "€41.35
BYA26A32/0 AWG2/0 AWGOliva2974.78 "1.03 "€62.99
AYA27A53/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "€79.64
AYA28A54/0 AWG4/0 AWGfehér2985.19 "1.17 "€74.86
AYA29A3250 kcmil250 kcmilPiros3245.28 "1.27 "€82.04
AYA31A3350 kcmil350 kcmilbarna2996.07 "1.52 "€90.16
AYA32A3400 kcmil400 kcmilZöld4726.15 "1.62 "€127.97
CYA34A3500 kcmil500 kcmilRózsaszín3006.8 "1.62 "€172.06
AYA36A3600 kcmil600 kcmilFekete4737.09 "1.62 "€191.64
AYA39A5750 kcmil750 kcmilSárga9367.07 "1.62 "€192.73
BURNDY -

Hosszú hordó Cu Tlcm Lug 1 Lyuk 2 - 3awg

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
YA3CTC38AB6RLU€23.49
BURNDY -

Hosszú hordó Tlcm Cu Lug 2 Lyuk 2 - 3awg

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
YA3C2TC38AB6RLH€33.41
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?