Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 lyukú keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGV 22P093

BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós Cu Flex fül

Raktáron
Tétel: AB6XGV Típus: YAV4CL2NT10FXKereszthivatkozás: 22P093
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
€39.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete4 AWG
Kábel méret kód4 AWG
SzínkódSzürke
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code8
Lyukközpont a végéig0.25 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)5/8
Hossz1.96 "
AnyagRéz
SzereljeCsavarozza
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret# 10 "
Stíluskeskeny
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszÁr
BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 lyukú keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGH 22P080 YAV2CL2NT14FX1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "barna100.32 "2.26 "€44.81
BURNDY YA34L2NT38FX 3 lyukú keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Kék190.41 "3.88 "€111.20
BURNDY YA38L2NT38FX 4 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RózsaszínL990.5 "4.36 "€163.13
BURNDY YAV28L2NT38FX 5 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Lila150.41 "3.43 "€49.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós Cu Flex fül
€39.85 /Mértékegység