Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA36A3 alumínium kompressziós 2. terminál furata 600 Kcmil | AB6RMU 22C402

BURNDY YA36A3 alumínium kompressziós kapocs 2 furat 600 Kcmil

Raktáron
Tétel: AB6RMU Modell: YA36A3Kereszthivatkozás: 22C402
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
€191.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú AL tömörítő fül
test anyagaAlumínium
Kábel mérete600 kcmil
Kábel méret kód600 kcmil
SzínkódFekete
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code473
Lyukközpont a végéig0.63 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1-3/4
Hossz7.09 "
AnyagAlumínium
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 2 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Blackburn ATL6002, T&B 60275

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeHosszSzélességÁr
BURNDY YA34A3 alumínium kompressziós 2. terminál furata 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 YA34A3500 kcmil500 kcmilRózsaszín3006.8 "1.62 "€172.06
BURNDY YA39A5 alumínium kompressziós 2. terminál furata 750 Kcmil | AB6RMR 22C399 YA39A5750 kcmil750 kcmilSárga9367.07 "1.62 "€192.74
BURNDY YA31A3 alumínium kompressziós 2. terminál furata 350 Kcmil | AB6RMX 22C405 YA31A3350 kcmil350 kcmilbarna2996.07 "1.52 "€90.16
BURNDY YA28A5 alumínium kompressziós 2. kapocs furata 4/0 Awg AB6RMY 22C406 YA28A54/0 AWG4/0 AWGfehér2985.19 "1.17 "€74.86
BURNDY YA29A3 alumínium kompressziós 2. terminál furata 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407 YA29A3250 kcmil250 kcmilPiros3245.28 "1.27 "€82.04
BURNDY YA27A5 alumínium kompressziós 2. terminál furata 3/0 Awg | AB6RND 22C411 YA27A53/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "€79.64
BURNDY YA32A3 alumínium kompressziós 2. terminál furata | AB6RNE 22C413 YA32A3400 kcmil400 kcmilZöld4726.15 "1.62 "€127.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA36A3 alumínium kompressziós kapocs 2 furat 600 Kcmil
€191.64 /Mértékegység