Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA28LBOX Stndrd hordó Cu 1. kapocs furat 4/0 Awg | AB6RHN 22C302

BURNDY YA28LBOX Stndrd hordó Cu 1. kapocs Furat 4/0 Awg

Raktáron
Tétel: AB6RHN Modell: YA28LBOXKereszthivatkozás: 22C302

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€34.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgylyukú szabványos hordós CU fül
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete4/0 AWG
Kábel méret kód4/0 AWG
SzínkódLila
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code15
Lyukközpont a végéig0.53 "
Hossz2.46 "
AnyagRéz
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 2 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség1.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeep HoleKábel méreteKábel méret kódStud méretSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigÁr
BURNDY YA6CLBOX Standard Barrel Cu 1. terminál lyuk 6 Awg | AB6RGZ 22C288 YA6CLBOXIgen6 AWG6 AWG1 / 4 "0.46 "Kék7; 3740.31 "€7.48
BURNDY YA8CL1BOX Standard Barrel Cu 1. terminál furata 8 Awg AB6RHA 22C289 YA8CL1BOXIgen8 AWG8 AWG1 / 4 "0.44 "Piros490.25 "€7.26
BURNDY YA2CL4BOX Stndrd Barrel Cu 1. terminál 2. furat Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4BOXIgen2 AWG2 AWG3 / 8 "0.61 "barna100.41 "€19.98
BURNDY YA6CL4BOX Standard Barrel Cu 1. terminál lyuk 6 Awg AB6RHC 22C291 YA6CL4BOXIgen6 AWG6 AWG3 / 8 "0.63 "Kék7; 3740.41 "€8.69
BURNDY YA4CLBOX Stndrd Barrel Cu 1. terminál lyuk 4 Awg AB6RHD 22C292 YA4CLBOXIgen4 AWG4 AWG1 / 4 "0.51 "Szürke8; 3460.31 "€10.15
BURNDY YA4CL4BOX Stndrd Barrel Cu 1. terminál lyuk 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4BOXIgen4 AWG4 AWG3 / 8 "0.58 "Szürke8; 3460.41 "€10.20
BURNDY YA2CL2BOX Stndrd Barrel Cu 1. terminál 2. furat Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2BOXIgen2 AWG2 AWG1 / 4 "0.61 "barna100.31 "€20.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA28LBOX Stndrd hordó Cu 1. kapocs Furat 4/0 Awg
€34.73 /Mértékegység