BURNDY Keskeny nyelvű hordó réz fülek, 2 lyuk


Szűrő
Hordóhossz: rövid , Test anyaga: Réz , Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Anyaga: Réz , Mount: Csavarozza , Peep Hole: Igen , Stílus: keskeny , Típus: Kereskedelmi, 600V - 35KV
StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr (ÁFA nélkül)
A
YA44L2NNTFX
1 / 2 "777 kcmil750 kcmil1.63 "SárgaL1150.63 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül€449.69
B
YA26L2NT14
1 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Fekete130.25 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU fül€44.61

Keskeny nyelvű hordó réz fülek, 2 lyuk

A Burndy kompressziós fülek nagy vezetőképességű rézszerkezettel rendelkeznek, amely ellenáll a túlmelegedésnek. UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy megbízható és szabályozható elektromos csatlakozásokat biztosítsanak. Ezek a fülek egy Break-Away funkcióval vannak beépítve, amely lehetővé teszi a terminál terepi módosítását kétlyukúról egylyukú kialakításra, hogy megfeleljen a különböző gyűjtősín-alkalmazásoknak. Elektromos ónozott bevonattal rendelkeznek, hogy hosszan tartó korrózióállóságot biztosítsanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?