Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YAZ342NT38FX 2 lyuk, keskeny nyelvű hosszú hordó Cu F x fül | AB6XGW 22P094

BURNDY YAZ342NT38FX 2 lyuk, keskeny nyelvű hosszú hordó Cu F x fül

Raktáron
Tétel: AB6XGW Típus: YAZ342NT38FXKereszthivatkozás: 22P094
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
€145.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú keskeny nyelvű hosszú hordó CU Flex Lug
test anyagaRéz
Kábel mérete374 kcmil
Kábel méret kód350 kcmil
SzínkódKék
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code19
Lyukközpont a végéig0.41 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1
Hossz4.86 "
AnyagRéz
SzereljeCsavarozza
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret3 / 8 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr
BURNDY YAZ382NNTFX 2 lyuk, keskeny nyelvű, hosszú hordó, Cu fül | AB6XGU 22P091 YAZ382NNTFX1.75 "500 kcmil500 kcmil1.63 "RózsaszínL990.62 "Két lyuk, keskeny nyelvű hosszú hordó CU fül€190.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YAZ342NT38FX 2 lyuk, keskeny nyelvű hosszú hordó Cu F x fül
€145.09 /Mértékegység