BURNDY Keskeny nyelvű kompressziós fülek, szabványos hordó, 2 lyuk


Szűrő
Hordóhossz: rövid , Test anyaga: Réz , Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Anyaga: Réz , Peep Hole: Igen , Stílus: keskeny , Típus: Kereskedelmi, 600V - 35KV
StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr (ÁFA nélkül)
A
YA2CL2NT14
1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "barna100.31 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU fül€34.45
B
YA44L2NT38FX
3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "SárgaL1150.5 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül€290.66

Keskeny nyelvű kompressziós fülek, szabványos hordó, 2 lyuk

Az égetett kompressziós fülek megbízható csatlakozást biztosítanak. A keskeny nyelvű kialakítás lehetővé teszi, hogy a terminál szűk helyeken is elférjen. Ezek az UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkező fülek két furattal rendelkeznek, amelyek rugalmasságot biztosítanak a különféle gyűjtősín-alkalmazásokhoz. Elektro ónozott bevonattal rendelkeznek, hogy hosszan tartó korrózióállóságot biztosítsanak. Ezek az egységek 1/4 és 3/8 hüvelykes csapos méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?