MALIN CO. Inconel Aerospace Lockwires


A Malin Co. biztonsági zárhuzalokat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a rögzítők, anyák, csavarok kilazulását és kiesését a berendezés vibrációja vagy mozgása miatt. Általában rögzítőelemek rögzítésére használják őket, amikor kritikus a helyükön tartásuk repülőgépekben, mozgó járművekben, tengeri hajókban vagy ipari berendezésekben....Olvass tovább

Szűrő
Befejezés: Csupasz vezeték , Hőkezelés: lágyított , Anyaga: Inconel , Alak: Round
StílusModellÁtmérőHosszCsomagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
03-0200-014S
0.02 "207.75 ft.Cséve€59.62
B
MS20995N20
0.020 "831 ft.sörét€134.30
A
03-0253-014S
0.025 "133 ft.Cséve€57.24
B
MS20995N25
0.025 "532 ft.sörét€131.39
B
MS20995N32
0.032 "326 ft.sörét€131.09
A
03-0319-014S
0.032 "81.5 ft.Cséve€55.83
B
MS20995N40
0.040 "223 ft.sörét-
ajánlatkérés
A
03-0410-014S
0.041 "51.78 ft.Cséve€54.24
B
03-0410-1BKC
0.041 "207.12 ft.sörét€129.06
B
MS20995N51
0.051 "134 ft.sörét-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A Malin Co. biztonsági zárhuzalokat egyhuzalos vagy dupla csavarásos felhordási módszerrel csavarják fel a kötőelemekre / anyákra.
  • Ezeket a biztonsági zárhuzalokat a "Double Twist" módszerrel szerelik fel, amelyet úgy alkalmaznak, hogy két huzalszálat összecsavarnak a rögzítőkön belül.
  • A zárhuzalozás egyszálú kialakításának módszerét szorosan elhelyezkedő alkalmazásokban, például elektromos rendszerekben alkalmazzák.
  • A felhasználóknak óvatosnak kell lenniük a huzal megcsavarásakor, hogy a huzal feszes maradjon anélkül, hogy túlfeszítené.
  • A huzalt szorosan meg kell húzni, miközben a feszültséget a sebzési irányban meg kell őrizni.
  • Amikor a huzalt az anyák köré tekerik, a végüket fel kell görbíteni és meg kell hajlítani, hogy elkerüljék a kilazulást.

Jellemzők

  • A Malin Co. biztonsága Az Inconel zárhuzalokat egy rögzítőn keresztül vezetik át, megcsavarják és meghúzzák, majd egy másik alkatrész köré tekerik, hogy rögzítsék a helyüket.
  • Exkluzív tartályt tartalmaznak, amelyet nagy sűrűségű polietilénből öntöttek, hogy megvédjék a vezetékeket a leromlástól és más korrozív anyagoktól.
  • Ezek a vezetékek színkóddal ellátott dobozok, amelyek egyszerű zárhuzal felismerést tesznek lehetővé.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM B166

Gyakran ismételt kérdések

Mi a fő különbség az Inconel és a rozsdamentes acél között?

Az Inconel sokkal drágább, mint a rozsdamentes acélötvözetek. Kiváló korrózióállóságot és robusztusságot biztosít magas hőmérsékleten is.

Az Inconel ötvözet erősebb az acélhoz képest?

Az Inconel ötvözetek magasabb hőmérsékleten robusztusabbak, mint a rozsdamentes acél. Ellenállnak az oxidációnak és a lerakódásnak is, és ideálisak extrém környezeti feltételekhez.

Mi az az Inconel biztonsági huzal?

Az Inconel Alloy 600 egy nikkel-króm ötvözet, amely kivételes karburizációval és jó oxidációs ellenállással rendelkezik. Ezeknek a huzaloknak a magas nikkeltartalma kiváló ellenállást biztosít a kloridos feszültségkorróziós repedésekkel szemben.

Milyen fém az Inconel?

Az Inconel a nikkel-króm alapú szuperötvözetek osztálya, amely olyan jellemzőkkel rendelkezik, mint az oxidációállóság, a nagy korrózióállóság és a magas hőmérsékleten való szilárdság.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?