BURNDY Réz kompressziós fülek


Szűrő
Hordóhossz: rövid , Test anyaga: Réz , Csatlakozó típusa: Harangozott egyenes hordó , Anyaga: Réz , Stílus: Standard , Típus: Kereskedelmi, 600V - 35KV
StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
YA28LB
1 / 2 "3/0 AWG3/0 AWG1"Lila10220.53 "2.67 "€32.43
B
YA30LB
1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.19 "fehér10240.53 "2.82 "€41.16
C
YA27LB
1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "narancs10210.53 "2.61 "€29.81
D
YA31LB
1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Piros10250.53 "2.93 "€44.79
E
YA29LB
1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Sárga10230.53 "2.77 "€37.40
F
YA26LB
3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Fekete10200.41 "2.26 "€21.44
G
YA34LB
5 / 8 "350 kcmil350 kcmil1.52 "barna10270.66 "3.56 "€62.99
H
YA44LB
5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "fehér10320.94 "4.82 "€277.94
I
YA36LB
5 / 8 "450 kcmil450 kcmil1.69 "Zöld10280.88 "3.83 "€129.24
J
YA3CLB
5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "fehér10160.34 "1.92 "€19.88
K
YA1CLB
5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "Zöld10180.34 "1.97 "€19.71
L
YA25LB
5 / 16 "1 AWG1 AWG0.75 "Rózsaszín10190.34 "2.02 "€21.38

Réz kompressziós fülek

A Burndy kompressziós fülek megbízható és szabályozható elektromos csatlakozásokat biztosítanak. A csengettyűs egyenes hengeres kialakítás lehetővé teszi, hogy a csatlakozók ellenálljanak az áramingadozásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, korróziónak és vibrációnak. Ezek az UL listán szereplő fülek nagy vezetőképességű rézszerkezettel és elektro-ón bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a túlmelegedésnek és a korróziónak. 1.9 és 4.8 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?